絞り込み
ブランド
  • 日本エレパーツ(35)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(32)
  • ユウエツ精機(5)
  • AMPHENOL(2)
コネクタタイプ
  • SMA
  • 3.5mm(1)
  • BNC(1)
  • その他(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(8)
  • 75(2)
結線方式
  • その他(2)
  • はんだ(33)
  • 圧着(33)
  • 締付(2)
種類
  • その他(3)
  • アッテネータ(1)
  • キャップ(2)
  • コネクタ(42)
  • ターミネータ(1)
嵌合部形状
  • ジャック(12)
  • プラグ(8)
ジャック・プラグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(35)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(53)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

同軸コネクタ :「SMA」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • smaコネクタ
  • sma ケーブル
  • sma
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
3.5mm(1)
BNC(1)
SMA
その他(1)
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(80mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,298税込4,728
1本(80mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
6,998税込7,698
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,298税込4,728
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
6,998税込7,698
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,198税込4,618
1本(80mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
9,998税込10,998
1袋(5個)
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
形状中継用特性インピーダンス75Ωメッキ中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)(推奨)DC-3
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75グリーン購入法適合
中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル日本エレパーツ
3,198税込3,518
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(150mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
6,098税込6,708
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
3,098税込3,408
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(150mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端
シリーズSMAインピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165結線方法はんだ実装タイプ表面実装コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, RSMA1111A1-3GT50G-1-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, RSMA1111A1-3GT50G-1-50AMPHENOL
75,980税込83,578
1袋(100個)
7日以内出荷
リバースSMAコネクタ
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58極性リバース材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:SMAコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
889税込978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.7以下(DC~28GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
形状バルクヘッドジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
12,980税込14,278
1パック(10個)
12日以内出荷
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
779税込857
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 ポジショナー トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ポジショナートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ポジショナー種類治具RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角日本エレパーツ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角グリーン購入法適合結線方法半田/圧着使用周波数(GHz)DC~6以上
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)DC~6以上関連資料(0.85MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター日本エレパーツ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルコネクタタイプSMA型 同軸アダプターRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上関連資料(0.67MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水日本エレパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水関連資料(0.76MB)
sma プラグ特集
おすすめ人気ランキング
同軸コネクタ