絞り込み
チャック外径(Φmm)
  • 210
  • 110(3)
  • 112(3)
  • 132(4)
  • 135(3)
  • 165(11)
  • 167(4)
  • 169(5)
  • 192(3)
  • 200(3)
  • 215(6)
  • 233(3)
  • 254(14)
  • 274(5)
  • 300(3)
  • 304(12)
  • 310(6)
  • 381(3)
  • 385(4)
  • 400(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 3500(1)
  • 3600(1)
  • 4500(1)
  • 4760(1)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
ブランド
  • 北川鉄工所(6)
  • 豊和工業(4)
  • ビクター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
165(11)
167(4)
169(5)
210
215(6)
254(14)
274(5)
304(12)
310(6)
385(4)
チャック外径(Φmm)をもっと見る
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ 豊和工業3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ豊和工業
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ北川鉄工所
219,800税込241,780
1台
当日出荷から90日以内出荷
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
楔形3爪ビッグホローチャック 豊和工業楔形3爪ビッグホローチャック豊和工業
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 ビクター3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型ビクター(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から22日以内出荷
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ 豊和工業楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ豊和工業
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ 豊和工業楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ豊和工業
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
中空プルロックチャック PUBシリーズ 北川鉄工所中空プルロックチャック PUBシリーズ北川鉄工所
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。
ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ北川鉄工所
619,800税込681,780
1台
翌日出荷
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所プルロックチャック PUシリーズ北川鉄工所
649,800税込714,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ 北川鉄工所内径プルロックチャック PUEシリーズ北川鉄工所
829,800税込912,780
1台
翌日出荷から14日以内出荷
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体