絞り込み
チャック外径(Φmm)
- 210
- 110(3)
- 112(3)
- 132(5)
- 135(3)
- 165(11)
- 167(4)
- 169(5)
- 192(3)
- 200(3)
- 215(6)
- 233(3)
- 254(14)
- 274(5)
- 300(3)
- 304(12)
- 310(6)
- 381(3)
- 385(4)
- 400(3)
- チャック外径(Φmm)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(2)
- 3500(1)
- 3600(1)
- 4500(1)
- 4760(1)
- 5000(2)
- 6000(2)
ブランド
- 北川鉄工所(6)
- 豊和工業(4)
- ビクター(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
132(5)
165(11)
169(5)
210
215(6)
254(14)
274(5)
304(12)
310(6)
385(4)
チャック外径(Φmm)をもっと見る

3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ
豊和工業¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷から16日以内出荷ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷から5日以内出荷簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型
ビクター(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から22日以内出荷硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ
豊和工業¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ
豊和工業¥389,800税込¥428,7801台8日以内出荷加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
中空プルロックチャック PUBシリーズ
北川鉄工所¥649,800税込¥714,7801台翌日出荷ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ
北川鉄工所¥619,800税込¥681,7801台翌日出荷ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ
北川鉄工所¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ
北川鉄工所¥649,800税込¥714,7801台翌日出荷から30日以内出荷ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ
北川鉄工所¥829,800税込¥912,7801台翌日出荷から14日以内出荷抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。適合シリンダY1020R/RE