257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤンキーバイス モノタロウ 動画あり
縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。 材質FC250
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33 トラスコ品番810-7606 質量(g)270 適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37 口幅(mm)50 取扱説明書(0.27MB) 口高(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 トラスコ品番810-7574 質量(kg)1.2 適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm)50 口高(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤンキーバイス エンジニア 動画あり
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口幅(mm)50(広がり/33) 適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質亜鉛ダイカスト製 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で3台分の働き。
寸法B(mm)65 寸法C(mm)108 寸法D(mm)93 寸法E(mm)40 寸法F(mm)3~45 寸法G(mm)20 寸法H(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

71300220 両締めバイス 道刃物工業 動画あり
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質本体:鋳物、台:杉の木 深さ(mm)最大:40 口幅(mm)125 開き幅(mm)最小:0~最大:300 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190 総質量(kg)15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定
用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに 内容本体×1 最大口開き(mm)65 口幅(mm)68
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。 最大口開き(mm)83 口幅(mm)88 最大角度範囲(°)90 口深(mm)34
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。 口幅×口開×口深(mm)157×152×42 材質FC250 質量(kg)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107 締付力(kN)7
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションSK精密バイス
材質SK2 平行度(mm)0.003/100mm以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単にチャッキングでき、精度抜群、ボール盤作業の必需品。
1台
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124 質量(kg)19.6 高さ(mm)964 適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質特殊ステンレス鋼 直角度(mm)0.005/100mm以内 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質SK-2 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイス
小型のワークに最適
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です 仕様箱入り 材質鋳鉄 口深(mm)25
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキタバイス
適合機種ML805 取付幅(mm)100(最大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単にチャッキングでき、精度抜群、ボール盤作業の必需品。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SK2 硬度HRC54±2 平行度(±mm以内)0.005/100 直角度(±mm以内)0.005/100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイス
RoHS
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります