「最大口開き(mm)」から絞り込む
フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185ニューストロング販売当日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980