商品豆知識
最大開き(mm)150(口金)
幅(mm)120(口金)
深さ(mm)40(口金)
質量(kg)10.7
精度平行度/直角度:0.003mm以内
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
並列使用が可能です。
横向きにも使用可能です。
浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。
セット内容ハンドル
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
直角度(mm)0.04/100
平行度(mm)0.01/100
不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
1個
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
作業台の上面に取り付けるタイプです。
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。
全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160
口開き(mm)115
質量(kg)6
口深(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。
ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ)
PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
長期間の精度保持が可能です。
総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2
直角度(±mm以内)0.005/100mm
硬度HRC56~58
平行度(±mm以内)0.005/100mm
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727
材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)
全長(mm)384
全幅(mm)140
全高(mm)182
深さ(mm)口:61
口幅(mm)135
口開き(mm)93
締付力(kN)5 (0.5MPa)
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729
材質本体:FC250
全長(mm)384
全幅(mm)203
全高(mm)196
深さ(mm)口:86
口幅(mm)180
口開き(mm)134
締付力(kN)9 (0.5MPa)
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
仕様締付可能範囲(Φ):10~90
トラスコ品番245-7508
材質S50C(焼入)
全長(mm)45
全幅(mm)144
全高(mm)86
1組(2個)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125
質量(kg)34
高さ(mm)【口金】50
取付高(mm)【ワーク取付面】95
最大開き(mm)【口金】220~224
締付け能力最大3t
縦(mm)502
最大締付力(kN)30
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70
口幅(mm)70
対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
口開き(mm)0~75の範囲
口高(mm)40
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70
口幅(mm)70
対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
口開き(mm)0~75の範囲
口高(mm)40
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646
アズワン品番67-5639-46
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581
アズワン品番67-5639-45
1個
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614
アズワン品番67-5639-44
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
33日以内出荷
。ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28
アズワン品番65-8311-44
1台
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28
アズワン品番65-8311-43
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です
15度単位の単能割り出しと回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。
防塵防水IP68仕様
材質STAVAX
質量(kg)9.6
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.015
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割
把握範囲(mm)Φ3-30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
30日以内出荷
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100
平行度(mm)0.003/100
熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
硬度(°)HRC45-55
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。