256件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
材質SUS440 質量(kg)5.3 最大開き(mm)口金:100 直角度(mm)0.005/100 深さ(mm)口金:80 平行度(mm)0.003/100 熱処理サブゼロ処理済み 口金開き(mm)21 硬度(°)HRC45-55
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

材質SUS440 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ 硬度(°)HRC45-55
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質STAVAX 厚さ(mm)開口部:22 質量(kg)2.8 最大開き(mm)開口部:40 直角度(mm)0.005/100 深さ(mm)開口部:25 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み 硬度(°)HRC45-55
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定用バイス専用の搬送パレットです。最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます。複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です
仕様●材質:S50C アズワン品番65-5532-61
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷

三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋳鉄 質量(kg)19.2 最大開口(mm)139 口幅(mm)152 口深(mm)25
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付 材質ステンレス(SUS304) 取付穴寸法(mm)14
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。 3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。 手でハンドルを回すことにより締付が可能です。 より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。
トラスコ品番255-9227 材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼 幅(mm)183 全長(mm)158 高さ(mm)35 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 締圧力(kN)2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

パイプもクランプできます。
材質鋳鉄 質量(kg)18 径(Φmm)【パイプ能力】6~50 最大開口(mm)152 口幅(mm)165 アズワン品番65-2137-38
1台
69,500 税込76,450
翌日出荷

理研計測器精密バイスⅠ型
通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です。 全面総焼き入れ品です。
全高(mm)62 口幅(mm)62 口開き(mm)77 口深(mm)29
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ギガ・セレクションSKS精密複角度サインバイス
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS 質量(kg)7.5 寸法H(mm)45 硬度HRC58~60 寸法A(mm)160 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)94 寸法B(mm)73 寸法C(mm)124 平行度(mm)0.003/100mm以内 寸法J(mm)100 寸法G(mm)80 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:±15秒以内 寸法IM5 直角度0.005/100mm以内
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

ギガ・セレクションSKS精密サインバイス
材質SKS 寸法H(mm)45 硬度HRC58~60 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)63 寸法B(mm)73 寸法C(mm)93 平行度(mm)0.003/100mm以内 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:±15秒以内 寸法IM5 直角度0.005/100mm以内
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションSKS精密バイス
材質SKS 硬度HRC58~60 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋳鉄 質量(kg)11.3 質量(g)907 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-47
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷

アズワン品番64-2218-46
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。 トラスコ品番206-6037 セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ 全長(mm)270 材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2 質量(kg)6.8 全幅(mm)75 全高(mm)65 最大締付力(kN)16 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 アズワン品番64-8539-96
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。 セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット 直角度0.04mm/100mm 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 平行度(mm)0.01/100
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54) セット内容六角レンチ 全長(mm)182 全幅(mm)110 直角度(mm)±0.02/100以内 平行度(mm)±0.02/100以内
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番208-3162 セット内容六角レンチ 全長(mm)120 材質/仕上ステンレス(SUS440) 質量(kg)1 全幅(mm)27 直角度(mm)±0.002/100以内 全高(mm)85 平行度(mm)±0.002/100以内 口開き(mm)55 口深(mm)25 アズワン品番64-8775-42
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付) 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)550 質量(kg)45 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)150 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷

縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
1台
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135 幅(mm)ガイドブロック:18h7 質量(kg)35
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
1台
369,800 税込406,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7 材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール 幅(mm)ガイドブロック:14h7 高さ(mm)ワーク取付面:65 全高(mm)105 最大締付力(kN)20 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅100
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723 材質本体:FC300、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:48×2 全長(mm)460 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:85 全幅(mm)160 全高(mm)175 最大締付力(kN)20 (6.5MPa) 口幅(mm)144 口開き(mm)154(口金なしの状態で) 口深(mm)90
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番216-5726 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:10 全長(mm)536 質量(kg)63 高さ(mm)摺動面:104 全幅(mm)200 全高(mm)190 最大締付力(kN)35 (0.7MPa) 口幅(mm)170 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)157 口深(mm)86
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:6 全長(mm)525 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:93 全幅(mm)184 全高(mm)147 最大締付力(kN)16 (0.6MPa) 口幅(mm)175 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)180 口深(mm)55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイス
超小型ワークに最適
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ギガ・セレクションアングルクランプバイス
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
材質鋳鉄
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg)22 寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224 寸法A(mm)本体総長さ:475 寸法S(mm)口金幅:100 寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7 寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75 寸法J(mm)口金高さ:45 最大締付力(kN)20(2t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN)45(4.5t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様EA589XB-300用交換ゴムプレート
1個
205 税込226
翌日出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります