絞り込み
ブランド
  • ショウエイ
  • KVK(1,606)
  • INAX(LIXIL)(1,548)
  • カクダイ(1,482)
  • TOTO(1,420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,222)
  • ミヤコ(664)
  • エスコ(429)
  • GAONA(ガオナ)(242)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(80)
  • SUGICO(スギコ)(63)
  • ミナミサワ(40)
  • TBC(タブチ)(32)
  • バイタル(20)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
  • オンダ製作所(12)
  • SFA JAPAN(12)
  • リビラック(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ

    適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ無

    ショウエイ
    189,800税込208,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
    タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン ショウエイ

    ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    材質EPDM
  • ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン ショウエイ

    ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
    材質NBR厚さ(mm)20

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓