絞り込み
ブランド
- ショウエイ
- モノタロウ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,113)
- Festo(3,505)
- INAX(LIXIL)(2,485)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,166)
- PISCO(ピスコ)(1,899)
- RS PRO(3,380)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,097)
- SMC(194,435)
- TOTO(2,308)
- エスコ(5,801)
- カクダイ(3,283)
- コガネイ(5,563)
- ミヤコ(1,679)
- ヤガミ(1,041)
- 千代田通商(1,142)
- 工進(2,752)
- ブランドをもっと見る
特価

滅菌剤 ショウクリーンTタブレット
ショウエイ¥35,980税込¥39,5781箱(1kg×10袋)当日出荷浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
滅菌剤 ショウクリーンTM
ショウエイ¥6,598税込¥7,2581個(500g)当日出荷浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
HI製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
プール用トヨクロンファイン-PTBH
ショウエイ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット(10錠×10袋)6日以内出荷有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:70%以上溶解所要時間溶解3~4時間
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
滅菌剤 ショウクリーンDタブレット
ショウエイ¥35,980税込¥39,5781箱(2.5kg×4袋)当日出荷浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:55%溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
樹脂製ヘアキャッチャ MCI
ショウエイ¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。材質(本体)エンジニアプラスチック
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A
隔膜式圧力計トンド
ショウエイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ショウクリーン60GSミニボトル
ショウエイ¥3,398税込¥3,7381本(500g)当日出荷~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
ヘアキャッチャMCF用蓋
ショウエイ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
滅菌剤 ショウクリーン60GS
ショウエイ¥39,980税込¥43,9781箱(2.5kg×4本)3日以内出荷~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
フィルターエレメント
ショウエイ¥6,798~税込¥7,478~1個11日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
スケール防止剤 ノンスケール
ショウエイ¥21,980税込¥24,1781箱(20kg)9日以内出荷~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。用途温泉スケール結晶生成防止剤付属品強化ビニル袋、ノズル薬品名リン酸ナトリウム
SUS製吸込口 SRN
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
SUS製ヘアキャッチャ MCS
ショウエイ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ
ショウエイ¥16,980税込¥18,6781本(500mL)9日以内出荷一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な除藻剤です。濃縮タイプなので、10m3浴槽に対して、1本で約1ヶ月半使用でき、とても経済的です。また、塩素剤との併用も可能です。用途除藻形状液体(ボトル入り)容量(mL)500
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から19日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
ヘアキャッチャMCS用蓋
ショウエイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCI用蓋
ショウエイ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
パワーユニット
ショウエイ¥569,800~税込¥626,780~1台21日以内出荷片吸込渦巻ポンプとヘアキャッチャが一体化されたユニットです。ヘアキャッチャ部分には耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRPを使用しています。電源(V)200
フレキシブルジョイント
ショウエイ¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用のフレキシブルジョイントです。こちらを使用することにより、吐振動吸収、耐震対策することができます。
吐出サイレンサ
ショウエイ¥52,980~税込¥58,278~1個21日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。材質本体:SGP、吸音材:グラスウール
適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様
ショウエイ¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有
ショウエイ¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様
ショウエイ¥279,800税込¥307,7801台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニット ボールバルブ無
ショウエイ¥229,800~税込¥252,780~1台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
五方弁光輝用ボール(パッキン付)
ショウエイ¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。付属品パッキン材質(本体)SUS316+テフロン加工
五方弁光輝用ボール(パッキン付)
ショウエイ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。付属品パッキン材質(本体)SUS316
五方弁光輝用フランジ
ショウエイ¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
電動五方弁バルブ 光輝
ショウエイ¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。使用流体温泉水・海水・オゾン水など
手動五方弁バルブ 光輝
ショウエイ¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。使用流体温泉水・海水・オゾン水など
SUS製リターンボックス SR
ショウエイ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
SUS製リターンボックス SR
ショウエイ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 S
ショウエイ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
SUS製防水金物 BSN
ショウエイ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。材質(本体)SUS304