絞り込み
ブランド
- CKD
- GAONA(ガオナ)(242)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- INAX(LIXIL)(1,550)
- KVK(1,607)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,225)
- SFA JAPAN(12)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(32)
- TOTO(1,420)
- エスコ(423)
- オンダ製作所(12)
- カクダイ(1,482)
- バイタル(20)
- ミナミサワ(40)
- ミヤコ(667)
- リビラック(11)
- 未来工業(80)
- 東尾メック(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応