6ページ目: 単水栓

1,070件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓(凍結防止つき) カクダイ自在水栓(凍結防止つき)カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル横形自在水栓本体カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-807
厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)レバーハンドル内の六角インサートは金属製90°開閉制限仕様
双口自在水栓 カクダイ双口自在水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)G1/2接続パイプは回転吐水口
誰や!またホースの先踏んでんのん?! カクダイ誰や!またホースの先踏んでんのん?!カクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
DaReyaシリーズ固定コマ仕様タケノコの取外しはできません
材質青銅シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
共用万能ホーム水栓 カクダイ共用万能ホーム水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002シルバー呼び13ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
立水栓 ミドル カクダイ立水栓 ミドルカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5~35
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スパウト回転角度360°
厚さ(mm)5~35
長パイプ自在水栓 カクダイ長パイプ自在水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20呼び径(Φmm)20
自動接手水栓 カクダイ自動接手水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、送り座仕様関連資料(0.04MB)
台付自在水栓(普通コマ式・湯用) INAX(LIXIL)台付自在水栓(普通コマ式・湯用)INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)190
自在水栓(泡沫式・普通コマ式・水用) INAX(LIXIL)自在水栓(泡沫式・普通コマ式・水用)INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
胴長横水栓(泡沫式・普通コマ式) INAX(LIXIL)胴長横水栓(泡沫式・普通コマ式)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)固定112(壁から)
立水栓13(泡沫) KVK立水栓13(泡沫)KVK
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地・寒冷地共用取付穴径(Φmm)22~25
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。 そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキタイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
二ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定150口数2口ハンドル形状三角ハンドル
散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
緊急止水弁付横水栓(吐水口固定式) INAX(LIXIL)緊急止水弁付横水栓(吐水口固定式)INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
単水栓 FC1100T型 RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T型RELIANCE(リラインス)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
共用万能ホーム双口水栓 カクダイ共用万能ホーム双口水栓カクダイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
共用ガーデン用双口ホーム水栓 カクダイ共用ガーデン用双口ホーム水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13口数2口使用地区一般地・寒冷地
耐寒万能ホーム水栓 カクダイ耐寒万能ホーム水栓カクダイ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6488-92
ガーデン用立形水栓 カクダイガーデン用立形水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限仕様、泡沫金具付き(外すと取付ネジM16×1.0)、JIS規格
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
6,088税込6,697
1個
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-25
立形自在水栓 カクダイ立形自在水栓カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格アズワン品番64-6488-03
立形自在水栓 カクダイ立形自在水栓カクダイ
5,688税込6,257
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
仕様共用型、ジョインター接続規格JIS口数2口使用地区一般地
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)GAONA(ガオナ)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様呼び径(mm)13ハンドル形状十字ハンドル
立形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-05
衛生水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)衛生水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13
胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から翌々日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部/PT32口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
共用カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
用途呼び13用。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ねじ径PJ1/2ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地カップリング対応
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
欠品中
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
カップリング胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング胴長横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。
呼び13仕様ホース接続部/T30A直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
万能ホーム胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓