絞り込み
呼び径(mm)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(23)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- カクダイ
- KVK(63)
- INAX(LIXIL)(32)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- GAONA(ガオナ)(13)
- TOTO(10)
- エスコ(5)
- TBC(タブチ)(3)
- RS PRO(3)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
特価
「呼び径(mm)」から絞り込む
6(1)
10(1)
13(23)
20(2)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)

横水栓
カクダイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷付属品かぎ1個呼び径(mm)13規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個欠品中呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
壁付水栓
カクダイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
カップリング付き横水栓
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径用途水栓本体仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
泡沫横水栓
カクダイ¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061