カテゴリ
絞り込み
呼び径(mm)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(124)
- 20(21)
- 25(4)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
ブランド
- カクダイ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- KVK(176)
- INAX(LIXIL)(101)
- GAONA(ガオナ)(49)
- エスコ(41)
- TOTO(31)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- RS PRO(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

厨房用立形自在水栓
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
横形洗眼水栓
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
立形スワン水栓
カクダイ¥5,688税込¥6,2571個欠品中仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
厨房用左ハンドル横形自在水栓
カクダイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-12
万能ホーム水栓(凍結防止つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
厨房用自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
カクダイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷カラー単水栓。用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
立形スワン水栓
カクダイ¥10,880税込¥11,9681個当日出荷パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
横水栓
カクダイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷付属品かぎ1個呼び径(mm)13規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個欠品中呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
ガーデン用万能ホーム双口水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個欠品中固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
レバー式横形自在水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様固定コマ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
共用万能ホーム双口水栓
カクダイ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
レバー式立水栓
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
立水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
...