絞り込み
ブランド
- カクダイ(104)
- KVK(63)
- INAX(LIXIL)(32)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- GAONA(ガオナ)(13)
- TOTO(10)
- エスコ(5)
- TBC(タブチ)(3)
- RS PRO(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: 横水栓
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(mm)」から絞り込む

送り座付胴長横水栓(固定コマ式)
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプ非自動水栓タイプ横水栓使用地区寒冷地適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)JIS規格JIS B 2061
レバー式自在水栓(水用)
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所医療・施設用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合
カップリング付き横水栓
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷呼び13材質青銅タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6489-08
イベント蛇口
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ボールシートにより完全止水できます。 流路が平滑で滞留が発生しにくく、洗浄も簡単に行えます。 はさみ込み厚10ミリ以下用途一般的な水栓金具と違い、内面が平滑なので滞留が発生しにくくスムーズな流れとなり、洗浄も簡単に行えます。材質黄銅ハンドル形状三角ハンドル
衛生双口水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
緊急止水弁付横水栓(吐水口固定式)
INAX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付呼び径(mm)13ハンドル90°開閉使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策
GAONA(ガオナ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
ガオナ 衛生水栓 感染対策
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策
GAONA(ガオナ)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。用途昔懐かしい銅製の衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
真鍮製水栓 外用 金色 モデナ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品G1/2変換アダプター材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅アズワン品番64-5156-36
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)材質黄銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2![[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49943163-180219-02.jpg)
[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷首長鍵式なので、より盗水防止効果があります。エスコ品番EA468CB-11材質青銅ねじ径PJ1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)82.5設置寸法(高さ)(mm)125.5タケノコ径(Φmm)15.5
ジョインター横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷横水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ呼び径(mm)13適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15
カップリング胴長横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。呼び13仕様ホース接続部/T30A直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
レバー胴長横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。呼び径(mm)13仕様レバー/R262FJIS規格JIS B 2061





































![[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49943163-180219-02.jpg)