3ページ目: 横水栓

270件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • (寒)屋外ホース接続ニップル付水栓 KVK

    (寒)屋外ホース接続ニップル付水栓

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 屋外ホース接続ノズル付給水栓 KVK

    屋外ホース接続ノズル付給水栓

    KVK
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ)

    シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ)

    ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY

    GAONA(ガオナ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ)

    ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆吐水口先端がジョイントになっているので、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-104-13付き(取付ネジG1/2)
    JIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-BR付き(取付ネジG1/2)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ロング) カクダイ

    横水栓(ロング)

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-013
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-015
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    品番上部:104-014取付ねじ先端金具(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-013。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    ウォルナットJIS規格JIS B 2061
  • ストレート形止水栓銅パイプ・ナットなし KVK

    ストレート形止水栓銅パイプ・ナットなし

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま寸法(mm)【給水管】420ねじ規格Rc1/2、G1/2JIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓 KVK

    ストレート形止水栓

    KVK
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定こま寸法(mm)【給水管】420ねじ規格Rc1/2、G1/2JIS規格JISB2061
  • 自在水栓 KVK

    自在水栓

    KVK
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様青ビス付JIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】170
  • ガーデニング水栓(カエルハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(カエルハンドル付)

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなし、スズメハンドル付、ハンドル青銅製、固定こまJIS規格JISB2061
  • ガーデニング水栓(カモハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(カモハンドル付)

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなし、スズメハンドル付、ハンドル青銅製、固定こまJIS規格JISB2061
  • ガーデニング水栓(スズメハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(スズメハンドル付)

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなし、スズメハンドル付、ハンドル青銅製、固定こまJIS規格JISB2061
  • 万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK

    万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様

    KVK
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色
  • 吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付 KVK

    吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様洗濯機用水栓、ツバ付ワンタッチノズル付、逆止弁なし材質ツバ:樹脂規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
  • トムリンソン フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    最高使用温度(℃)77
  • 胴長横水栓 エスコ

    胴長横水栓

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個(1個)
    翌日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
    材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-MD付き(取付ネジG1/2)
    マットブラック
  • 横水栓 ロング カクダイ

    横水栓 ロング

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    JIS規格JIS B 2061
  • 共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20 カクダイ

    共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    JIS規格JIS B 2061
  • 共用横水栓(自動接手・凍結防止つき) カクダイ

    共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(自動接手・凍結防止つき) カクダイ

    横水栓(自動接手・凍結防止つき)

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061先端金具取付ネジ:M18×1.0
  • 横水栓 ロング カクダイ

    横水栓 ロング

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061先端金具取付ネジ:M18×1.0
  • 大流量横水栓 カクダイ

    大流量横水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
    先端金具取付ネジ:M24×1.0
  • 胴長横水栓 カクダイ

    胴長横水栓

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
横水栓