2ページ目: 横水栓

270件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • 送り座付横水栓 INAX(LIXIL)

    送り座付横水栓

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タイプ非自動水栓タイプ横水栓適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)
  • 共用カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
    用途呼び13用。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ねじ径PJ1/2ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地カップリング対応
  • 横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられるタイプ。主に一般家庭用。
    呼び径(mm)13
  • ミニセラ胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ胴長横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    呼び径(mm)13
  • 衛生水栓 K7 KVK

    衛生水栓 K7

    KVK(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 横水栓ユーロス TBC(タブチ)

    横水栓ユーロス

    TBC(タブチ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
    呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350JIS規格JIS B-2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-MD付き(取付ネジG1/2)
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ロング) カクダイ

    横水栓(ロング)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK

    自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色サイズ(mm)【吐水パイプ】170
  • ガーデニング水栓 KVK

    ガーデニング水栓

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなしJIS規格JISB2061
  • 横水栓 ロング カクダイ

    横水栓 ロング

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
  • オレん家のオレンジ カクダイ

    オレん家のオレンジ

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。泡沫吐水。90°開閉制限仕様。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    材質青銅
  • レバー式自在水栓 INAX(LIXIL)

    レバー式自在水栓

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 厨房用自在水栓本体 カクダイ

    厨房用自在水栓本体

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
    仕様スピンドル(品番):792-806
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
    レトロシルバー
  • 自動接手水栓 カクダイ

    自動接手水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    大口径水栓。
    用途水栓本体仕様固定コマ仕様、送り座仕様
  • 胴長横水栓 カクダイ

    胴長横水栓

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • 横形バキューム付カップリング水栓 INAX(LIXIL)

    横形バキューム付カップリング水栓

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ非自動水栓タイプ横水栓使用地区一般地適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在50呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • 胴長横水栓 カクダイ

    胴長横水栓

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキJIS規格JIS B 2061
  • カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ) カクダイ

    カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
    仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
  • 自閉横水栓 カクダイ

    自閉横水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
    仕様JIS規格呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6486-79
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。
    仕様共用型、ジョインター接続規格JIS
  • 共用カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    呼び径(mm)13仕様カギ R32、ホース接続部 T30A、逆止弁なし
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    呼び径(mm)13仕様負圧破壊装置付
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • カップリング付横水栓20(逆止弁付) KVK

    カップリング付横水栓20(逆止弁付)

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    呼び径(mm)20JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • ミニセラ横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13
  • 吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E KVK

    吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E

    KVK
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
  • 吐水口回転形給水栓(肉厚万能ノズル付) K34 KVK

    吐水口回転形給水栓(肉厚万能ノズル付) K34

    KVK
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ノズルが特殊仕様ですので、ビス止式の給水アダプタで強く締めてつけても変形しにくくなっています。
    付属品肉厚万能ノズルJIS規格JISB2061
  • ガーデニング水栓(フクロウハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(フクロウハンドル付)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品フクロウハンドル材質(ハンドル)青銅
  • ガーデニング水栓 KVK

    ガーデニング水栓

    KVK
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様研磨有・メッキ無
  • 平成カラン カクダイ

    平成カラン

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-549寸法E(mm)30
  • カップリング付横水栓(キー式ハンドル・逆止弁付・節水コマ仕様) INAX(LIXIL)

    カップリング付横水栓(キー式ハンドル・逆止弁付・節水コマ仕様)

    INAX(LIXIL)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13仕様逆止弁付、節水コマ付ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地カップリング対応吐水口長さ(mm)固定84(壁から)グリーン購入法適合
  • 胴長横水栓 K2 KVK

    胴長横水栓 K2

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • (寒)屋外ホース接続ニップル付水栓 KVK

    (寒)屋外ホース接続ニップル付水栓

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 屋外ホース接続ノズル付給水栓 KVK

    屋外ホース接続ノズル付給水栓

    KVK
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ)

    シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ)

    ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY

    GAONA(ガオナ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
横水栓