絞り込み
ブランド
使用地区
一般/寒冷地共用・一般地・寒冷地
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~27・22~28・23~26・24~26・24~35・24~36・25~28・27~32・27~36・28・30~38・32~36・33~36・35~37・35~39・35~40・37・取付穴径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
充電式タッチレス 自動水栓 日本電興充電式タッチレス 自動水栓日本電興(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60質量(g)105バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水圧力(MPa)0.05~0.8温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本電源リチウム電池、充電式吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
スイッチユニット(旧品番:5E000009) TOTOスイッチユニット(旧品番:5E000009)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途TOTO製自動水栓の補修部品です。適合場所洗面所関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)水栓タイプその他
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地関連資料商品図(0.11MB)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
68,980税込75,878
1セット
欠品中
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き IDEX自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向きIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
欠品中
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
ACアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ACアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。消費電力(W)5VA(最大5W)電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA適合場所洗面所検知時間(秒)0.5給電方式電源式水栓タイプその他
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向きIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)73仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓形態(吐水)整流吐水口長さ(mm)112
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓適合場所洗面所給電方式電池式取付方式後付け呼び径W26山20防水保護等級IPX5電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用温度範囲(℃)1~40耐圧(MPa)1.75/分使用湿度範囲90RH以下使用水温(℃)1~50関連資料(7.4MB)グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(100回/日使用時)
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズミナミサワ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプミナミサワ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料図面(0.09MB)吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合取扱説明書(2.17MB)対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け呼び径PJ1/2仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト正面【逆止弁/VB】無【機能部形状】他【止水ハンドルの形状】無長さ(mm)スパウト:135種類自動水栓形態(吐水)整流
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23吐水口高さ(mm)108
取替用乾電池式自動水栓オートマージュ INAX(LIXIL)取替用乾電池式自動水栓オートマージュINAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+自動水栓機能部(TLE01705J)長さ(mm)スパウト:132取付(水栓)一体型タイプサーモ種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100電源AC100V適合場所洗面所形態(吐水)泡まつ使用地区一般地関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプINAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応付属品乾電池単1形2本呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ INAX(LIXIL)乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式台付電源単一形アルカリ乾電池×2本適合場所洗面取付穴径(Φmm)24±2~36±2使用地区一般地関連資料(0.92MB)吐水口長さ(mm)85電池寿命(年)月4000回の使用で約4
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)ミナミサワ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)TOTO
68,980税込75,878
1台
当日出荷
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)84仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓形態(吐水)ソフト
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1台
当日出荷
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セットIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)質量(g)275取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68センサー反射式赤外線センサー適合場所洗面所/手洗い場使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)GAONA(ガオナ)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)付属品単3形アルカリ乾電池2本材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所取付ねじ穴サイズW26山20使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100以内給電方式電池式電池寿命(年)約2(1日に100回の使用)水栓タイプその他
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 トール カクダイセンサー水栓 トールカクダイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓