9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形水飲水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-06
  • 自閉立水のみ 13 カクダイ

    自閉立水のみ 13

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ハンドルを支えている間だけ吐水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 自閉立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立形水飲水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    呼び径(mm)13
  • 水飲水栓(1/2) INAX(LIXIL)

    水飲水栓(1/2)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 横水のみ カクダイ

    横水のみ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 立水のみ カクダイ

    立水のみ

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆ハンドルをひねっている間だけ水がでます。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 自閉横水のみ カクダイ

    自閉横水のみ

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを支えている間だけ吐水します。
    規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
水飲み水栓