絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N
KVK(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)
KVK(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓
TOTO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から8日以内出荷仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
2ハンドルバス水栓
TOTO¥91,980税込¥101,1781個当日出荷仕様2ハンドルバス水栓タイプ2ハンドル適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通材質(ハンドル)メタルRoHS指令(10物質対応)対応
厨房用2ハンドル混合栓
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個欠品中取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20規格JISJIS規格JIS B 2061
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷見た目もかわいいクロスハンドル。 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能用途キッチン用適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2
2ハンドル混合栓(台付きタイプ)
TOTO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷200mmパイプ付、取付ピッチ204mm付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)204
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
2ハンドル混合水栓 ノルマーレS
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所バス・キッチン共用使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)
KVK(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ワンタッチノズル適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2
KVK(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
ソーラーシャワー混合栓
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品220mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷240mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)100
ツーバルブ混合栓 上向き
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から翌々日出荷見た目もかわいいクロスハンドル パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能用途キッチン用JIS規格JIS B 2061
ツーバルブデッキ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781個欠品中仕様フラット吐水適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
混合栓 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら