絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

2ハンドル混合栓
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
2ハンドル混合栓
カクダイ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)色アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
ソーラーシャワー混合栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
2ハンドル混合栓
カクダイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー専用混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水。上部:104-010(湯水共通)仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥20,880~税込¥22,968~1個翌々日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷神楽シリーズです。用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷シャワーヘッドは専用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
2ハンドル混合栓
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
2ハンドルシャワ混合栓
カクダイ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から3日以内出荷神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製用途水栓本体色アンティークゴールド長さ(m)(シャワーホース)1.6接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
2ハンドル混合栓
カクダイ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体厚さ(mm)5~35色アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
2ハンドル混合栓
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷四角形をベースとしたクラシカルモダンの滑らかなフォルム用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓 トール
カクダイ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
2ハンドル混合栓 シャワーつき
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
シャワー受けセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
ツーバルブ洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40 止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付幅(mm)102吐水口長さ(mm)85ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から3日以内出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24