絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

2ハンドル混合栓 KM84G
KVK¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
2ハンドル混合栓 KM84
KVK¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ接続方式ユニオン適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
2ハンドル混合栓 KM70
KVK¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)200
4バルブソーラ混合栓
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓部品番号パイプ:0751-170商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合栓(シャワつき)
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷シャワーフックは左右どちら側にも取付できます。洗髪ストレーナー付き部品番号切替部:0153-3取付ねじW26山20取付穴径(Φmm)22~26
壁付2ハンドル混合栓 SYATORA
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)スパウト:31~32ハンドル:31~32適合壁厚(mm)20~28
ツーハンドルバス水栓(アステシア)
INAX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)230
2ハンドルバス水栓(デッキタイプ)
INAX(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から14日以内出荷呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)243
ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付)
INAX(LIXIL)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地湯水芯々(mm)100
ストップバルブ付流し用混合栓
INAX(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷呼び径(mm)13適合場所キッチン機能逆止弁付、一時止水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34±2(2個)吐水口長さ(mm)260湯水芯々(mm)140
ソーラー2ハンドルシャワー
KVK(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷熱源が太陽温水器のみとなります。用途ソーラー用/浴室用仕様保証書付タイプ専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
一時止水付2ハンドルシャワー KF104
KVK¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ