290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
  • 2ハンドルシャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    2ハンドルシャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)
    1個
    取扱い終了
    呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK

    流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

    KVK(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定85
  • 2ハンドル混合栓 KVK

    2ハンドル混合栓

    KVK(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
    用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK

    2ハンドルシャワー KF30N2

    KVK(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)

    KVK(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドルバス水栓 TOTO

    2ハンドルバス水栓

    TOTO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様2ハンドルバス水栓タイプ2ハンドル適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通材質(ハンドル)メタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    200mmパイプ付
    付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO

    2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)

    TOTO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
  • ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途ミニキッチン用
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
    用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
  • 2ハンドル混合栓(170mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    170mmパイプ付
    仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 TOTO

    ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓

    TOTO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
  • 2ハンドル混合栓(台付きタイプ) TOTO

    2ハンドル混合栓(台付きタイプ)

    TOTO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
  • ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
  • 一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK

    一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2

    KVK(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
    用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • 洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付

    KVK(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室
  • 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ

    厨房用2ハンドル混合栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
    用途浴室の水栓としてホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付 KVK

    2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    200mmパイプ付、取付ピッチ204mm
    付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)204
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
    規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス) INAX(LIXIL)

    シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
    呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)適合場所浴室機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホースJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
  • 2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付) KVK

    2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)

    KVK(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ワンタッチノズル適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • 2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 KVK

    2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様逆止弁適合場所洗面所機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ) TOTO

    2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ)

    TOTO
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部 水側:070-001 湯側:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 洗面用2ハンドル混合栓ゴム栓付 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓ゴム栓付

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゴム栓付取付穴径Φ22~24JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)102
  • ソーラーシャワー混合栓 カクダイ

    ソーラーシャワー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    36,880税込40,568
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
    用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
  • 2ハンドル混合水栓 eモダン INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 eモダン

    INAX(LIXIL)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    直線基調のデザインが特徴のツーハンドル洗面水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32(3か所)使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)固定115水栓タイプ混合栓
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

ツーハンドル(ツーバルブ)