絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様
KVK¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー) メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付用途洗い場・浴槽兼用水栓付属品保証書仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付規格JISホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。仕様定量止水タイプ、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。取付穴径(Φmm)23~26
サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35%色(ホース)マットホワイト弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(mm)1600ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷寒冷地にも対応できる水抜付用途バスルーム用仕様節水水栓、クリック、断熱厚さ(mm)5~30規格JIS適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85・102・120グリーン購入法適合
サーモ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷シャワーの付いていないタイプ。断熱用偏心管カバーが湯側についています。仕様取付け配管ピッチ90~215mm材質青銅使用地区寒冷地
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷から翌々日出荷手元ストップシャワー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷本体はオールメッキで高級感あるデザイン。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルーム
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷本体はオールメッキで高級感あるデザイン。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷手元のボタンで止水・吐水ができるストップシャワー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷高級感のあるメッキシャワーヘッドとストライプホース仕様。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルーム
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷用途バスルーム用仕様節水適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地取付径(Φmm)(パイプ)19
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷デザイン水栓「EDDIES」シリーズ。用途バスルーム用仕様節水、クリック、フラット吐水適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)(配管)90~113(+-2mm)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷デザイン性に優れた”Kiwitap”シリーズ。マッサージ・シャワーの切替え式。高級感あるメタリックホース。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)(配管)90~113グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。湯側偏心管カバー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルーム使用地区寒冷地
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 湯側偏心管カバー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルーム
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷デザイン水栓「EDDIES」シリーズ。高級感あるメタリックシャワーホース&メッキシャワヘッド。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)(配管)最大95グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷本体に触れても熱くない断熱ボディ。 湯側の偏心管に断熱カバー付き。 メタリックシャワヘッド&ホースで高級感アップ。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームホース長さ(m)1.6
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷本体に触れても熱くない断熱ボディ。 湯側の偏心管に断熱カバー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームホース長さ(m)1.6
サーモスタットシャワー専用混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。 大きめのハンドルで開閉が簡単です。 逆流防止機能がついている製品です。 シャワーホース接続部ネジG1/2。付属品断熱カバー規格JIS適合品適合場所浴室JIS規格JIS B 2061
サーモスタット付バス水栓 ミーティス
INAX(LIXIL)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷付属品吐水口長さ170mm仕様定量止水、ソフトサーモ、本体昇温防止機構、逆止弁付サーモスタット付バス水栓(13mm)ハンドル抗菌適合場所浴室JIS規格JIS B 2061
サーモスタット式シャワー(伸縮自在パイプ付)
KVK¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 先端パイプが360°回転します。付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
サーモスタット式洗髪シャワー(3ツ穴サーモ水栓の交換用)
KVK¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。用途3ツ穴サーモ水栓の交換用付属品ストレーナ付逆止弁ユニット仕様逆止弁適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般シャワー種類引出し式
サーモスタット式洗髪シャワー KF125シリーズ
KVK¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。付属品ストレーナ付逆止弁ユニットシャワー種類引出し式
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ
KVK¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ
KVK¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。仕様可変ピッチ式弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ
KVK¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm)
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式適合場所浴室JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式適合場所浴室ホース長さ(m)(メタリック)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 可変ピッチ式仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット