絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アングル型止水栓。呼び13。仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(給水管420mm)
KVK(16件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷節水仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格JISB2061寸法c(mm)30
D式止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597バルブ種類ボール
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
D式止水栓本体(ナットナシ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別共用型、ナットなし寸法L(mm)71呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき
カクダイ(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 ノンアスベストパッキン付き。仕様逆止材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます仕様共用形 アングル型形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K19STU
KVK(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷食器洗い機や浄水器などに分岐できます。 ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
アングル形止水栓ドライバー式
KVK(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷銅パイプ・ナットなし 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-31操作方式ハンドル式
止水栓丸ハンドル付13mm
TBC(タブチ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
分水孔コック(ニップル付)
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷食洗機に接続出来るニップルがついています。自動閉止機構付き。 自動閉止機構付き。材質青銅呼び口径(inch)G1/2縦(mm)55.5横(mm)82.5
ストレート形止水栓
KVK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ドライバー式 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状ストレートJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし)
KVK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061