絞り込み
呼び径(mm)
- 13(70)
- 20(6)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(118)
- カクダイ(99)
- TOTO(23)
- エスコ(19)
- INAX(LIXIL)(12)
- TBC(タブチ)(8)
- GAONA(ガオナ)(6)
- オンダ製作所(4)
- 水空間(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(70)
20(6)

止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アングル型止水栓。呼び13。仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型
D式止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
D式止水栓本体(ナットナシ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別共用型、ナットなし寸法L(mm)71呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます仕様共用形 アングル型形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
化粧バルブ2型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ストレート型止水栓。呼び13。仕様共用型形状ストレート呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
D式分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます仕様共用形 アングル型 ドライバー式形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ドライバー式
浄水器接続用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。用途キッチン用仕様セラミック適合内径8mmホース用呼び13
化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転用途流量や圧力を調整する際に使用します。JIS規格JIS B 2061
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。用途分岐用の止水栓として形状ストレート方向分岐:右JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。用途止水栓として形状ストレート奥行(mm)54JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)本体幅(mm)93
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。用途止水栓として奥行(mm)301JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)本体幅(mm)43操作方式ハンドル式
止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個100日以内出荷マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。形状ストレートねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。仕様エルボが360°回転します、ハンドル操作でそれぞれ吐水、止水ができます。JIS規格JIS B 2061![化粧バルブ[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48704173-190910-02.jpg)
化粧バルブ[共用形]
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。規格JISめねじサイズRc1/2おねじサイズPJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ドライバー式











































![化粧バルブ[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48704173-190910-02.jpg)