絞り込み
呼び径(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
ブランド
  • オンダ製作所
  • KVK(118)
  • カクダイ(99)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(88)
  • TOTO(23)
  • エスコ(19)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • TBC(タブチ)(8)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • 水空間(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(mm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
16(1)
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WB2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WB2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WB3型 テーパおねじ ドライバー式 オンダ製作所

    WB3型 テーパおねじ ドライバー式

    オンダ製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2操作方式ドライバー式
  • WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所

    WB35型 流量調整ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
    用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

止水栓