絞り込み
呼び径(mm)
- 13(1)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- TBC(タブチ)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- カクダイ(20)
- KVK(20)
- TOTO(9)
- INAX(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 水空間(1)
特価
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(1)
20(1)
25(1)

止水栓丸ハンドル付13mm
TBC(タブチ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
止水栓丸ハンドル付20mm
TBC(タブチ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)20呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式