114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転分岐栓 カクダイ

    回転分岐栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    仕様固定コマ仕様
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    仕様ユニオンナットなし、研磨なしJIS規格JISB2061
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口(CG) タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。
    材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
  • 分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ(普及品)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
    材質黄銅
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
    用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • 上部分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上部分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
    材質青銅
  • アングル分岐栓(A)13 カクダイ

    アングル分岐栓(A)13

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質青銅
  • マルチ分岐(切替弁型) カクダイ

    マルチ分岐(切替弁型)

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
    用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
  • シングル混合栓用分岐金具 KVK

    シングル混合栓用分岐金具

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
  • 分岐栓 インテークチューブ用 INAX(LIXIL)

    分岐栓 インテークチューブ用

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
    適合インテークチューブ(金属管)用
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061ねじサイズG1/2
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)88
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)130
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN

    KVK(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    欠品中
    仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
  • アングル分岐栓(C) カクダイ

    アングル分岐栓(C)

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191呼び13
  • クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
    仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    JIS規格JIS B 2061ねじサイズRp1/2、PJ1/2
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)75
  • 二又ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二又ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1つの配管から2方向へ分岐するソケット。
  • 分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4 KVK

    分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4

    KVK(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様ユニオンナットなし、水抜き付JIS規格JISB2061
  • 分岐水栓(研磨なし) K19NU4 KVK

    分岐水栓(研磨なし) K19NU4

    KVK(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様研磨なしJIS規格JISB2061
  • アングルホーム水栓 K109 KVK

    アングルホーム水栓 K109

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    立水栓等からホースを使用、多目的に 普通に使っていても節水効果があります。
  • アングル分岐栓(B)13 カクダイ

    アングル分岐栓(B)13

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質青銅
  • 回転分岐栓 カクダイ

    回転分岐栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様-材質黄銅、ABS
  • U字管 KVK

    U字管

    KVK
    3,150税込3,465
    1個
    5日以内出荷
    仕様分岐止水栓取出し向き変換用
  • 洗濯機用分岐パイプ カクダイ

    洗濯機用分岐パイプ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    材質黄銅、POM、PP
  • 分岐水栓   NSP-SMH7 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SMH7

    ナニワ製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    シングル分岐水栓 MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に。。代表機種。FB276GK8、FB276GK8-W、FB277GK8、FB277GK8-W。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SEF8   CB-SEF8 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SEF8 CB-SEF8

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    適合【水栓メーカー】SANEI株式会社
  • 給湯機用分岐栓 カクダイ

    給湯機用分岐栓

    カクダイ
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
    用途水栓本体材質黄銅
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • 分水専用水栓 カクダイ

    分水専用水栓

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • 分岐水栓 ミヤコ

    分岐水栓

    ミヤコ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
  • 混合栓分岐セット ミヤコ

    混合栓分岐セット

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
    材質青銅製クロームメッキ寸法13
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
    仕様共用形 アングル型JIS規格JIS B 2061

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

分岐水栓