カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- INAX(LIXIL)(1,245)
- TOTO(1,189)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(355)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る

風速増強アタッチメント(扇風機用)
未来工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)色ナチュラル(乳白色半透明)
風速増強アタッチメント
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)色黒
ユニットバス貫通継手
未来工業¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
ユニットバス貫通継手
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
化粧リング(内ネジ仕様)
未来工業¥759税込¥8351個翌日出荷壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
調整座金
未来工業¥319~税込¥351~1個翌日出荷座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。 座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。適合座付きアダプター
固定座金 2本用
未来工業¥349税込¥3841個翌日出荷たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。適合ボルト径W3/8
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
ユニットバス貫通継手用座金
未来工業¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。 ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1外径(Φmm)(平座)65適合穴径(Φmm)(壁)50
座付曲がりアダプター メッキタイプ
未来工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷仕様ビス×3、ゴムパッキン付適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRc1/2適合穴径(Φmm)(床)30(板厚25mm迄)
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
後付け金具用スペーサー
未来工業¥239税込¥2631個翌日出荷後付金具の薄壁対応用部材です。適合SAK-1適合壁厚(mm)9.4~6.5(スペーサー1枚)、6.4~3.5(スペーサー2枚)、3.4~0.5(スペーサー3枚)
後付け金具
未来工業¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥509税込¥5601個翌日出荷天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
サヤ管アダプター用スペーサー
未来工業¥239税込¥2631個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとサヤ管アダプターの段差調整に使用します。適合(サヤ管アダプター)RMPLS-2028M厚さ(mm)5
サヤ管アダプター(RMモールペア用)
未来工業¥429税込¥4721個翌日出荷サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。 ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。仕様ベース付適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)
未来工業¥309税込¥3401個翌日出荷天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
サヤ管アダプター(RMモール用)
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。仕様断熱材付、ベース付