絞り込み
外径(Φmm)
- 65(1)
高さ(mm)
- 30(1)
- 60(1)
- 198(1)
ブランド
- 未来工業
- ミヤコ(433)
- 東尾メック(138)
- エスコ(54)
- カクダイ(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- SUGICO(スギコ)(27)
- GAONA(ガオナ)(16)
- バイタル(10)
- TOTO(8)
- KVK(7)
- アカギ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イシグロ(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- TBC(タブチ)(2)
- ミナミサワ(2)
- シンワ測定(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(1)

化粧リング(内ネジ仕様)
未来工業¥759税込¥8351個翌日出荷壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
調整座金
未来工業¥319~税込¥351~1個翌日出荷座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。 座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。適合座付きアダプター
ユニットバス貫通継手用座金
未来工業¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。 ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1外径(Φmm)(平座)65適合穴径(Φmm)(壁)50
大型化粧リング(壁板厚9mm対応用)
未来工業¥759税込¥8351個翌日出荷壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
調整座金
未来工業¥279~税込¥307~1個翌日出荷座付き継手をボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 2コ用は、座付継手2個の立ち上げや左右中心に1個を取付け、ボルト2本でよりしっかり立ち上げたい場合に使用します。適合座付水栓エルボ背面取付用、座付水栓ストレート、座付水栓曲り45°、座付胴長ストレート、座付胴長曲り45°
固定座金 2本用
未来工業¥349税込¥3841個翌日出荷たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。適合ボルト径W3/8
化粧リング
未来工業¥739税込¥8131個翌日出荷壁空間に余裕が無く、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整するために使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
3分穴取付用アタッチメント(ガス式鋲打機用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181箱(100本)翌日出荷固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。適合ボルト径W3/8用