絞り込み
呼び径(A)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(9)
- 15(1)
- 20(17)
- 25(10)
- 30(9)
- 40(10)
- 50(10)
- 65(2)
- 75(5)
- 100(4)
材質
- ステンレス(3)
- 青銅(21)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- 兼工業
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,248)
- INAX(LIXIL)(2,086)
- エスコ(1,761)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(897)
- セキスイ(840)
- オンダ製作所(802)
- 日栄インテック(556)
- ベン(533)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(467)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
単式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
水道用減圧弁 KRME
兼工業(8件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から22日以内出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
防振アダプター
兼工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から16日以内出荷受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、 振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
水道用減圧弁 KRMJ
兼工業(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
単式ボールタップ(銅玉)
兼工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
バキュームブレーカ KC
兼工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
低温作動弁
兼工業¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体水ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR
兼工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)
兼工業¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。種類複式材質(本体)SCS14材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC
兼工業¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から14日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)
兼工業¥84,980~税込¥93,478~1個21日以内出荷から22日以内出荷圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
ストレーナ STS
兼工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD
兼工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
電磁弁(定水位弁子弁専用)PML
兼工業¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体水作動通電開材質(弁箱)CAC406
電磁弁(定水位弁子弁専用)PM
兼工業¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体水作動通電開材質(弁箱)CAC406
フランジ式定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS 10K
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型)
兼工業¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース