絞り込み
適合呼び径(mm)
- 20
- 13(30)
- 17(1)
- 25(1)
- 30(1)
直径(Φmm)
- 16.5(1)
- 20(1)
- 21(6)
ブランド
- カクダイ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(1)
- TOTO(1)
- 大喜工業(1)
「適合呼び径(mm)」から絞り込む
13(30)
17(1)
20
25(1)
30(1)

置コマ
大喜工業(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
ガオナ ゴムつきケレップ
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
20mm水栓用コマパッキン
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷適合20mm水栓全般20mm水栓用コマパッキンLF-7-19、LF-12-19直径(Φmm)21外径(Φmm)21
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80