445件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじW26山20適合品番TBV034型
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンUパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水断熱自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付材質パイプ/黄銅
樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) ZK167N KVK樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) ZK167NKVK(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番KM17G
混合栓用自在パイプ20(3/4) KVK混合栓用自在パイプ20(3/4)KVK(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合品番KM17NM1パイプ外径(Φmm)19
断熱キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK断熱キャップ付自在パイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。トラスコ品番166-7491材質黄銅長さ(mm)300取付ねじW26山20ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
立上りSパイプ カクダイ立上りSパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16
立上りUパイプ カクダイ立上りUパイプカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。取付ねじサイズW26付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(パイプ)黄銅
泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様泡沫吐水材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
泡沫横形自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK泡沫横形自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
自在パイプ(整流キャップ付) TOTO自在パイプ(整流キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
泡沫SUパイプ カクダイ泡沫SUパイプカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
パイプ KVKパイプKVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)用。白キャップ。
付属品白キャップパイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48パイプ外径(Φmm)16
自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
889税込978
1個
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横形自在水栓用パイプ13(1/2) KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2)KVK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ長(mm)190パイプ外径(Φmm)16
長尺自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)長尺自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(パイプ)黄銅
泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20パイプ径(Φmm)16材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
浄水器用パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水器用パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
厨房用ベンリーパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリーパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
スワンパイプ13(1/2) KVKスワンパイプ13(1/2)KVK(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
スワン型パイプ13(1/2) KVKスワン型パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 広々空間で鍋洗いもラクラク。
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
スパウト・水栓パイプ