445件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
立上りUパイプ(大) カクダイ立上りUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW30材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30パイプ外径(Φmm)19
ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
ベンドパイプ ミヤコベンドパイプミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
節水断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
伸縮自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)伸縮自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
蛇口パイプ KVK蛇口パイプKVK
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで)ねじ径WW27-20パイプ径(Φmm)17.5パイプ外径(Φmm)17.5
横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(パイプ)黄銅
横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パイプ長(mm)105ねじ径先端/W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
Zスパウト カクダイZスパウトカクダイ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
付属品泡沫金具材質黄銅
自在スパウト TOTO自在スパウトTOTO
7,198税込7,918
1個
欠品中
190mm
用途-関連資料(0.1MB)
混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用 KVK混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用KVK
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコ泡沫SUパイプ カクダイエコ泡沫SUパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できますエコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
Sパイプ 大 カクダイSパイプ 大カクダイ
1,998税込2,198
1個
欠品中
パイプ・先端器具大口径パイプ
材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
立上り自在フレキパイプ カクダイ立上り自在フレキパイプカクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじM24×1.5
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
壁ピタ水栓 Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ自在用パイプ(ナット・パッキンなし)ミヤコ(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)ミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます
パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫台付混合栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ外径(Φmm)19
泡沫横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20仕様定流量コア付材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
上向角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,388税込5,927
1個
当日出荷
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水断熱パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ材質パイプ/黄銅
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=300(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=300(断熱キャップ付)TOTO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
接続ねじW26山20付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
ワイドパイプ13(1/2) KVKワイドパイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
混合栓用伸縮自在パイプ13(1/2)用 KVK混合栓用伸縮自在パイプ13(1/2)用KVK
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。 先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。 水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に仕様上向・下向兼用
断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(パイプ)黄銅
自在パイプL=170 TOTO自在パイプL=170TOTO
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
自在スパウト ナット式
用途整流キャップ付き寸法(mm)170取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)170
スパウト エスコスパウトエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
袋ナット付(W26山20)。
泡沫Sパイプ(大) カクダイ泡沫Sパイプ(大)カクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
SUパイプ カクダイSUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
スパウト・水栓パイプ