445件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮SUパイプ カクダイ伸縮SUパイプカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。
材質黄銅パイプ長(mm)210~335先端径(Φmm)14.3
ネジつき立上りUパイプ カクダイネジつき立上りUパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
泡沫金具は付いておりません。
材質黄銅パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様断熱キャップ :あり適合SF-C435S(N), SF-C435S(N)HK断熱キャップ:白(N88)表面処理パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
自在吐水口部(キッチンシャワー付) INAX(LIXIL)自在吐水口部(キッチンシャワー付)INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
吐水口長さ(mm)220接続ねじW26山20パイプ長(mm)220
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20適合BF-M606、BF-M616H接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,798税込5,278
1個
欠品中
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
エコ自在フレキパイプ カクダイエコ自在フレキパイプカクダイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫SパイプGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
キッチンシャワーパイプ13(1/2)200mm KVKキッチンシャワーパイプ13(1/2)200mmKVK
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
寸法(mm)200パイプ長(mm)200
3/4”流し混合水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)3/4”流し混合水栓用パイプ部INAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
横形ツル首自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形ツル首自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ先端径(Φmm)17.5
横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
自在パイプ部(T36S20型用) TOTO自在パイプ部(T36S20型用)TOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
接続ねじW30山20適合T36S20,T36LS20,(T36SU20)寸法(mm)210パイプ長(mm)210関連資料適合本体品番リスト
Uスパウト カクダイUスパウトカクダイ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
付属品泡沫金具材質黄銅
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=170(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=170(断熱キャップ付)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
付属品整流キャップ付き適合(TKJ20AA)、TKJ20AAU寸法(mm)90×30×280
自在パイプ部・T32AR20型用 TOTO自在パイプ部・T32AR20型用TOTO
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
接続ねじW30山20仕様自在スパウト220mm適合品番T30AR20
バス用横形自在丸パイプ20(3/4) KVKバス用横形自在丸パイプ20(3/4)KVK(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂キャップ付横形自在だ円パイプ(1/2) KVK樹脂キャップ付横形自在だ円パイプ(1/2)KVK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合品番KF771TC、KF181T
横形自在パイプ13(1/2) KVK横形自在パイプ13(1/2)KVK
5,298税込5,828
1個
欠品中
長さ(mm)(パイプ)190適合品番KF781T
横自在パイプ13(1/2) KVK横自在パイプ13(1/2)KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合品番KF12E
樹脂キャップ付横自在パイプ13(1/2) KVK樹脂キャップ付横自在パイプ13(1/2)KVK
4,288税込4,717
1個
4日以内出荷
長さ(mm)(パイプ)300適合品番KF771、KF181、KF111G(150mmが標準)
樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) Z528N KVK樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) Z528NKVK(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
適合品番KM17NS
断熱キャップ付自在パイプ20(3/4) KVK断熱キャップ付自在パイプ20(3/4)KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
混合栓用丸パイプ20(3/4) KVK混合栓用丸パイプ20(3/4)KVK
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡沫横形自在水栓用パイプ13(1/2) KVK泡沫横形自在水栓用パイプ13(1/2)KVK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
長さ(mm)170パイプ長(mm)170
節水式横自在パイプ13(1/2) KVK節水式横自在パイプ13(1/2)KVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
節水プッシュ内蔵で節水効果があります。
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK82 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK82KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長さ(mm)175パイプ長(mm)175
流し台用自在パイプ13(1/2) KVK流し台用自在パイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693 KVK泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
混合栓用Eパイプ13(1/2) KVK混合栓用Eパイプ13(1/2)KVK
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
スパウト・水栓パイプ