絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- エスコ(137)
- KVK(47)
- カクダイ(35)
- INAX(LIXIL)(19)
- TOTO(18)
- ミヤコ(7)
- CEJN(セイン)(2)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- タカギ(1)
- 未来工業(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- GAONA(ガオナ)(1)

混合栓分岐ソケットS用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
金属製オネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥919税込¥1,0111個翌日出荷ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用材質黄銅、EPDMねじ径G1/2
金属製ネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。接続部ねじ(G)1/2
回転異径ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ材質青銅ねじ径Rc3/4×R1/2
金属製ホースツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷バンド不要のツギテ。金属製なので耐久性に優れています。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
定流量ソケット(泡沫外ネジ用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パイプと泡沫器の接続部に取付けます。仕様10L用定流量弁コア付寸法Z(mm)M22×1.25