絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

これエエやん 水栓前進ソケット (手前 延長 横水栓 壁付け 壁付け水栓 厨房 手前出し 近づける 手洗い 子供 吐水位置 変更 送り座金)
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷水栓と壁の間に取付けることで吐水位置が約90ミリ手前に近くなります。ハンドルが棚やカウンターに干渉する場合に、吐水位置を変えることで解消できます。手前に吐水位置が来るので、小さなお子様でも自分で手を洗いやすくなります。呼13の横単水栓に使用できます。送り座金仕様のため、見栄えをきれいに取り付けることができます。用途既設の蛇口の吐水位置を手前に近づけるアダプター材質黄銅
Uパイプ延長ソケット
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
座つきソケット(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅アズワン品番64-6498-19
ソケット部(湯側)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ねじD:G1/2寸法B(mm)59.4適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW) JF-6450SX(JW) 、JF-6451SX(JW)
リリーフ式逆止弁付ソケットASSY(水側)
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷適合JF-1450SX(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2451SX(JW)ねじD:G1/2寸法B(mm)50.4
ソケット部
INAX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ねじD:G1/2寸法B(mm)36適合品番LF-345S LF-A345SX SF-A420SX 、SF-A450SX SF-B420SX SF-B450SX 、SF-C420SX SF-C450SX SF-G450SX
ソケット部(水側)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷適合SF-1420S(1995年7月~)、SF-1420SX、SF-4420S(X)、SF-4450S(X)、SF-8420SX、SF-8450S(X)、KS-460S(X)ねじD:G1/2寸法B(mm)44.5
逆止弁ソケット(ストレーナ付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ねじD:G1/2寸法B(mm)42適合品番JF-N461SX(JW) SF-N461SX(JW) SF-X453SX(JW)
延長ソケット
ミヤコ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD