絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 水栓パッキン

553件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ洗濯機パン用スキマパッキンミヤコ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
材質TPO
タンク取出金具用スベリパッキン ミヤコタンク取出金具用スベリパッキンミヤコ
81税込89
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
材質スベリパッキン/PE
循環金具用パッキン ミヤコ循環金具用パッキンミヤコ
90税込99
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
178税込196
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)18適合13mm給水管袋ナット他厚さ(mm)2
1/2” 組フランジ用パッキン エスコ1/2” 組フランジ用パッキンエスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-104
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水道用最高使用温度(℃)80
ロータンク連結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク連結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
209税込230
1個
当日出荷
用途ボールタップと手洗ノズルの接続部用材質NBR
ユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン20用SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
寸法d(mm)16寸法D(mm)24付属品リブ材質EPDM厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24最高使用温度(℃)80
定流量弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コアSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合PV722F、V723F、V721F、V725F材質(本体)ポリアセタール
屋内止水栓用ユニオンパッキン KVK屋内止水栓用ユニオンパッキンKVK
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
調整パッキン カクダイ調整パッキンカクダイ(2件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途水栓呼13を取付けるとき、取付け角度の調整に使用します。材質NBR
発泡パッキン TOTO発泡パッキンTOTO
549税込604
1個
当日出荷
関連資料(0.09MB)
パッキンガイド TOTOパッキンガイドTOTO
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗面排水パッキンセット カクダイ洗面排水パッキンセットカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
呼32トラップの補修用パッキンセット各10枚入り490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット
材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
99税込109
1個
5日以内出荷
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
小便FV用カバーパッキン INAX(LIXIL)小便FV用カバーパッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
欠品中
寸法A(mm)41.5寸法B(mm)32寸法C(mm)2
キッチン用スキマパッキン ミヤコキッチン用スキマパッキンミヤコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃長 さ:1000mm食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)1000
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
229税込252
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
Oリング(P7) INAX(LIXIL)Oリング(P7)INAX(LIXIL)
109税込120
1個
当日出荷
Uパッキン(3/4"自在スパウト用) エスコUパッキン(3/4"自在スパウト用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質NBR厚さ(mm)5.0内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.5外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0アズワン品番64-7818-54
Uパッキン(1/2"自在スパウト用) エスコUパッキン(1/2"自在スパウト用)エスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
翌日出荷
材質EPDM厚さ(mm)5.0内径(Φmm)16.0外径(Φmm)21.5外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.0×5.0アズワン品番64-7818-53
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
329税込362
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
Oリング(S16) INAX(LIXIL)Oリング(S16)INAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
32mm排水用三角パッキン INAX(LIXIL)32mm排水用三角パッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
当日出荷
1/2水栓用コマパッキン INAX(LIXIL)1/2水栓用コマパッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷
材質EPDM(黒)
キャップパッキン INAX(LIXIL)キャップパッキンINAX(LIXIL)
109税込120
1個
当日出荷
適合13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓備考:13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓
LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン INAX(LIXIL)LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキンINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
適合LF-GR-1,LF-LCWB-HC用
ピストンコマパッキン INAX(LIXIL)ピストンコマパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚) エスコ32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)16エスコ品番EA949SW-16
元口パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
179税込197
1個
当日出荷
自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用材質塩化ブチルゴム
根元パッキン13(1/2)用 PZK108 KVK根元パッキン13(1/2)用 PZK108KVK
259税込285
1個
5日以内出荷
内径(mm)20.5外径(mm)29.5厚さ(mm)3.5内径(Φmm)20.5外径(Φmm)29.5
水栓こまパッキン20(3/4)JIS用 KVK水栓こまパッキン20(3/4)JIS用KVK(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット兼工業
1,498税込1,648
1セット
12日以内出荷
関連資料図面(0.15MB)
高耐熱パッキン(4枚入) カクダイ高耐熱パッキン(4枚入)カクダイ
469税込516
1個
3日以内出荷
高温用シートパッキン蒸気などで周囲の環境が高温となる箇所に最適794-046-13の4個セット
材質ノンアスベスト
小便スパッド用スカートパッキン INAX(LIXIL)小便スパッド用スカートパッキンINAX(LIXIL)
109税込120
1個
4日以内出荷
小便FVピストン用U字パッキン INAX(LIXIL)小便FVピストン用U字パッキンINAX(LIXIL)
359税込395
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)36.7寸法B(mm)28.5寸法C(mm)6.5
Oリング(P6) INAX(LIXIL)Oリング(P6)INAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)5.8寸法C(mm)1.9
大便FVカバー部パッキン INAX(LIXIL)大便FVカバー部パッキンINAX(LIXIL)
119税込131
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)48寸法A(mm)48寸法B(mm)34寸法C(mm)2
Oリング(P5) INAX(LIXIL)Oリング(P5)INAX(LIXIL)
99税込109
1個
5日以内出荷
寸法B(mm)4.8寸法C(mm)1.9
水栓パッキン