絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 水栓パッキン

553件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
排水栓用二重パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓用二重パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
当日出荷
適合排水管径25・32mm兼用材質SBR
マス用シールパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)マス用シールパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
水栓固定節水コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓固定節水コマパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
249税込274
1個(3個)
当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
Φ60三角リング SUGICO(スギコ)Φ60三角リングSUGICO(スギコ)
269税込296
1個
当日出荷
材質NBR関連資料寸法図(0.05MB)
丸板ゴム(パッキン用) KVK丸板ゴム(パッキン用)KVK(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
外径(mm)55厚さ(mm)3外径(Φmm)55
KV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2) KVKKV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2)KVK
389税込428
1セット
当日出荷
シンク排水パッキン(小) カクダイシンク排水パッキン(小)カクダイ
209税込230
1個
当日出荷
用途9409B用材質NR
ネジキャップパッキン カクダイネジキャップパッキンカクダイ
148税込163
1セット(2個)
3日以内出荷
材質NR
パッキン TOTOパッキンTOTO
599税込659
1パック(10個)
4日以内出荷
13mm水栓用
入数10
三角パッキン TOTO三角パッキンTOTO
709税込780
1個
当日出荷
-
用途-関連資料(0.09MB)
シンク排水ホース用パッキンセット カクダイシンク排水ホース用パッキンセットカクダイ
289税込318
1個
3日以内出荷
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
シンクトラップパッキンセット カクダイシンクトラップパッキンセットカクダイ
889税込978
1個
3日以内出荷
外径179、185ミリ各1枚入り4520-7、4525-7のセット
材質NBR、CR
洗面排水パッキンセット カクダイ洗面排水パッキンセットカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
呼25トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット
材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
メタルガスケット オンダ製作所メタルガスケットオンダ製作所
2,198税込2,418
1セット(4個)
5日以内出荷
・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理GAONA(ガオナ)
119税込131
1個
6日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
7日以内出荷
◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
0670-13の10個セット
材質NBR
大便FV・新型節水大便FV用ピストン起動パッキン INAX(LIXIL)大便FV・新型節水大便FV用ピストン起動パッキンINAX(LIXIL)
89税込98
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)26寸法A(mm)26寸法B(mm)14寸法C(mm)2
OK-100TK用Oリング INAX(LIXIL)OK-100TK用OリングINAX(LIXIL)
219税込241
1個
6日以内出荷
寸法B(mm)38.6寸法C(mm)2.4
LF-80用ピストン下パッキン INAX(LIXIL)LF-80用ピストン下パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)17.5寸法B(mm)10.5寸法C(mm)3
Oリング(S12.5) INAX(LIXIL)Oリング(S12.5)INAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
寸法B(mm)12寸法C(mm)1.5
クイックスパッド用Uパッキン INAX(LIXIL)クイックスパッド用UパッキンINAX(LIXIL)
209税込230
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)21.4寸法B(mm)15寸法C(mm)5
大便FVピストン用ワン形パッキン INAX(LIXIL)大便FVピストン用ワン形パッキンINAX(LIXIL)
309税込340
1個
当日出荷
丸皿頭(+)3.8Φ×25 INAX(LIXIL)丸皿頭(+)3.8Φ×25INAX(LIXIL)
69税込76
1個
5日以内出荷
サイズネジD:Φ3.8×25
38mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)38mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)42寸法A(mm)42寸法B(mm)37.2寸法C(mm)4
湯屋カラン用ハンドルUパッキン INAX(LIXIL)湯屋カラン用ハンドルUパッキンINAX(LIXIL)
129税込142
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)15.7寸法B(mm)5.8寸法C(mm)7
50mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)50mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
寸法A(mm)53.7寸法B(mm)48.7寸法C(mm)4
傾斜パッキン白(小) INAX(LIXIL)傾斜パッキン白(小)INAX(LIXIL)
109税込120
1個
4日以内出荷
25mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)25mmパイプ差込部パッキンINAX(LIXIL)
129税込142
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)29.6寸法B(mm)25寸法C(mm)4
LF-80用ピストン起動パッキン INAX(LIXIL)LF-80用ピストン起動パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)12寸法A(mm)12寸法B(mm)3寸法C(mm)3
Oリング(P24) INAX(LIXIL)Oリング(P24)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
寸法B(mm)23.7寸法C(mm)3.5
OK-100、OK-100TK用Oリング INAX(LIXIL)OK-100、OK-100TK用OリングINAX(LIXIL)
259税込285
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)31.6寸法C(mm)2.4
Oリング(P41) INAX(LIXIL)Oリング(P41)INAX(LIXIL)
239税込263
1個
7日以内出荷
寸法B(mm)40.7寸法C(mm)3.5
押棒部パッキン INAX(LIXIL)押棒部パッキンINAX(LIXIL)
269税込296
1個
5日以内出荷
定量止水用シートパッキン INAX(LIXIL)定量止水用シートパッキンINAX(LIXIL)
219税込241
1個
5日以内出荷
Oリング(S24) INAX(LIXIL)Oリング(S24)INAX(LIXIL)
219税込241
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)23.5寸法C(mm)2
バネ座金組込十字穴付小ネジ INAX(LIXIL)バネ座金組込十字穴付小ネジINAX(LIXIL)
149税込164
1個
4日以内出荷
サイズネジD:M4×0.7寸法A(mm)42.5
32mmワン座 INAX(LIXIL)32mmワン座INAX(LIXIL)
669税込736
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)66寸法A(mm)66寸法B(mm)32寸法C(mm)16
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
319税込351
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
水栓パッキン