2ページ目: シャワーセット

137件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • シャワーセット ZS300TSNHL KVK

    シャワーセット ZS300TSNHL

    KVK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6
  • シャワーセット ZKF905SNHL KVK

    シャワーセット ZKF905SNHL

    KVK
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様フルメッキヘッド、ニューハイメタルホース1.6m適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6
  • シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付 KVK

    シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付

    KVK
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    節水効果があります。
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)仕様白1.6mホース、節水ヘッドホース長さ(m)1.6
  • ワンストップシャワー KVK

    ワンストップシャワー

    KVK(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホース長さ(m)1.6機能ワンストップ機能、減圧装置
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。
    用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • メタリックエアービートシャワピタホースセット タカギ

    メタリックエアービートシャワピタホースセット

    タカギ
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
    用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へトラスコ品番593-3483幅(mm)252シルバー高さ(mm)301耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
  • 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • リラックスストップシャワーホースセット  1.6m カクダイ

    リラックスストップシャワーホースセット 1.6m

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-Wホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
  • メタリックシャワーホースセット カクダイ

    メタリックシャワーホースセット

    カクダイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
  • FBシャワーセットMIGAMI SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーセットMIGAMI

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,880税込16,368
    1個
    8日以内出荷
    頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
    セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
  • エコアクアシャワー INAX(LIXIL)

    エコアクアシャワー

    INAX(LIXIL)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    6,998税込7,698
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-46
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    トラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅マットホワイト質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい )

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    用途浴室用・バス用付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-25
  • シャワーホース用アダプター カクダイ

    シャワーホース用アダプター

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6508-66
  • シャワーセット INAX(LIXIL)

    シャワーセット

    INAX(LIXIL)
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
  • 自閉式ハンドシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉式ハンドシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    公共の場所などでの水の出しっぱなしを防ぐ
    JIS規格JIS B 2061取付ネジ径PJ1/2
  • 節水シャワーセット(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。
    トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570ホース長さ(m)1.6
  • マッサージストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マッサージストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
  • ハンドシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様セラミックJIS規格JIS B 2061
  • ホースセット Z321L KVK

    ホースセット Z321L

    KVK
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
    仕様DXヘッド付、ゴムホースセット1.6m(スプレーシャワー)(ヘッド・ホース)グレー適合品番KF730、KF235、KF112GT、KF140G3、KF141G3ホース長さ(m)1.6
  • グレームーブシャワーセット Z534GL KVK

    グレームーブシャワーセット Z534GL

    KVK
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    仕様ムーブシャワーヘッド付、ゴムホースセット1.6m(ヘッド・ホース)グレー適合品番シャワー商品全般(定量止水タイプ除く)ホース長さ(m)1.6
  • シャワーセット 黒 KVK

    シャワーセット 黒

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    シャワーヘッド:黒
  • 吐水ヘッド&ホースセット 黒 KVK

    吐水ヘッド&ホースセット 黒

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM6161ECM5等全長(mm)1320シャワーヘッド:黒
  • ワンストップシャワーヘッド KVK

    ワンストップシャワーヘッド

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様減圧装置付対応製品KF771・KF800等シャワーヘッド:白
  • 吐水ヘッド&ホースセット KVK

    吐水ヘッド&ホースセット

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様シャワーヘッド:めっき対応製品KM6161EC等全長(mm)1320
  • シャワーセット 黒ニッケル KVK

    シャワーセット 黒ニッケル

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様シャワーヘッド:ダークブラックめっき
  • シャワーセット 白 KVK

    シャワーセット 白

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    シャワーヘッド:白
  • シャワーセット白 1.45m 白ASヘッド KVK

    シャワーセット白 1.45m 白ASヘッド

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF800・KF850等全長(mm)1450シャワーヘッド:白、シャワーホース:白
  • シャワーセット 金めっき KVK

    シャワーセット 金めっき

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様シャワーヘッド:金めっき対応製品KM6061ECG等全長(mm)1500
  • シャワーセットグレー 1.45m グレーeシャワーNfヘッド KVK

    シャワーセットグレー 1.45m グレーeシャワーNfヘッド

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF771・KF800等全長(mm)1450シャワーヘッド:グレー、シャワーホース:グレー
  • 吐水ヘッド&ホースセット 白 KVK

    吐水ヘッド&ホースセット 白

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM6161ECM4等全長(mm)1320シャワーヘッド:白
  • シャワーセット白1.6MSTヘッド KVK

    シャワーセット白1.6MSTヘッド

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF12E・KF30N2等全長(mm)1600シャワーヘッド:白、シャワーホース:白
  • シャワーヘッドセット KVK

    シャワーヘッドセット

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様シャワーヘッド:めっき対応製品KM371等
  • シャワーセット 撥水加工 KVK

    シャワーセット 撥水加工

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様シャワーヘッド:めっき対応製品KM6061ECHS・KM6081ECHS等全長(mm)1500
  • シャワーセット白 1.45m 白eシャワーNfヘッド KVK

    シャワーセット白 1.45m 白eシャワーNfヘッド

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF771・KF800等全長(mm)1450シャワーヘッド:白、シャワーホース:白
  • シャワーセット パールシルバー KVK

    シャワーセット パールシルバー

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様シャワーヘッド:パールシルバーめっき対応製品KM6061ECP等全長(mm)1500
  • シャワーセットグレー 1.45m グレーASヘッド KVK

    シャワーセットグレー 1.45m グレーASヘッド

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF771・KF800等全長(mm)1450シャワーヘッド:グレー、シャワーホース:グレー
  • 洗髪シャワーセット KVK

    洗髪シャワーセット

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーセット