絞り込み
ブランド
特価
本日11月2日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ホース長さ(m)」から絞り込む

自動洗濯機給水ホース
(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機給水ホース
水空間(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
洗濯機給水ホース(口金付)
十川産業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
ダブルファインバブル 洗濯ホース
アラミック¥6,980税込¥7,6781本当日出荷ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
自動洗濯機給水ホースL型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
洗濯機給水ホース
カクダイ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付材質PVC、POM
ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単
YAMAZEN(山善)¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
風呂水給水ホース(ポンプつき)
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用材質PP、PE長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-65
ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
風呂水給水ホースセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付材質ポリアセタール、エラストマー
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)
シャープ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
銀イオンホース
シャープ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
自動洗濯機給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から5日以内出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
自動洗濯機給水延長ホース
アラミック¥2,998税込¥3,2981箱8日以内出荷水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。用途洗濯機用給水ホース材質ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR長さ(mm)1000質量(g)220使用圧力(MPa)0-0.75使用温度(℃)1~50
柔軟な衛生用ホース RS PRO 2.5m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷長さ = 2.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷長さ = 1.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
風呂水給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ホース径15X20mm用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781セット(20個)9日以内出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
風呂水給水ホース(伸縮式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用材質PP、PE長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-64
ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)¥659~税込¥725~1個7日以内出荷から9日以内出荷二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。材質塩化ビニル樹脂色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)
GAONA(ガオナ)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色アイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら