47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • 自動洗濯機給水ホース モノタロウ

    自動洗濯機給水ホース

    モノタロウ(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
    用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 自動洗濯機給水延長ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水延長ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用ホースの延長用。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • 全自動洗濯機給水ホース 水空間

    全自動洗濯機給水ホース

    水空間(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
    材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
  • 風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
    付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレスブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホースセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
    材質ポリアセタール、エラストマー
  • ダブルファインバブル 洗濯ホース アラミック

    ダブルファインバブル 洗濯ホース

    アラミック
    6,980税込7,678
    1本
    欠品中
    ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
    用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
  • 交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ

    交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)

    シャープ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
  • 自動洗濯機給水ホースL型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホースL型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
    長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
  • 洗濯機給水延長ホース 十川産業

    洗濯機給水延長ホース

    十川産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
    材質PVC、POM使用温度(℃)60以内
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
    材質PVC、POM
  • 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース(元口なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水ホースをワンタッチで着脱します。
    長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口なし質量(g)300ホース長さ(m)1
  • ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善)

    ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

    YAMAZEN(山善)
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
    用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
  • 二槽式洗濯機給水ホース カクダイ

    二槽式洗濯機給水ホース

    カクダイ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    二槽式洗濯機の給水用ホース
    材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 給水延長ホース カクダイ

    給水延長ホース

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
    材質PVC、POM
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    口金なし
    材質PVC、POM
  • 風呂水給水ホース(ポンプつき) カクダイ

    風呂水給水ホース(ポンプつき)

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用長さ(m)4材質PP、PEホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-65
  • これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)16
  • これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
  • 銀イオンホース シャープ

    銀イオンホース

    シャープ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
  • ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
  • 洗濯機給水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機給水ホース(L型)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)0.8仕様口金なし材質PVC、POMホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6502-70
  • ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 洗濯機給水ホース ストッパーつき カクダイ

    洗濯機給水ホース ストッパーつき

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    仕様自動閉止機構付き材質PVC、POM
  • 自動洗濯機給水延長ホース アラミック

    自動洗濯機給水延長ホース

    アラミック
    2,998税込3,298
    1箱
    8日以内出荷
    水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
    用途洗濯機用給水ホース材質ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR長さ(mm)1000質量(g)220使用圧力(MPa)0-0.75使用温度(℃)1~50
  • 自動洗濯機用給水ホース 50cm KVK

    自動洗濯機用給水ホース 50cm

    KVK
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    仕様ワンタッチ脱着長さ(cm)50
  • 風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ホース径15X20mm
    用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
  • これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
  • 風呂水給水ホース カクダイ

    風呂水給水ホース

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
    長さ(m)4材質TPE、PPホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
  • 風呂水給水ホース(伸縮式) カクダイ

    風呂水給水ホース(伸縮式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用長さ(m)4材質PP、PEホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-64
  • これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ)

    これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールアイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22
  • 風呂水利用システム専用給水ホース INAX(LIXIL)

    風呂水利用システム専用給水ホース

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付) エスコ

    1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付)

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CJ-22
  • 1.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付) エスコ

    1.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CJ-21
  • 2.0m 洗濯機用給水ホース エスコ

    2.0m 洗濯機用給水ホース

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    ホース長さ(m)2エスコ品番EA468CJ-14

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用給水ホース