絞り込み
ホース長さ(m)
- 3
- 0.202(1)
- 0.26~0.34(1)
- 0.5(8)
- 0.8(9)
- 1(19)
- 1.5(9)
- 2(18)
- 4(11)
- 5(8)
- 7(2)
- 20(1)
- 30(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- カクダイ(4)
- 十川産業(2)
- 水空間(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.5(8)
0.8(9)
1(19)
1.5(9)
2(18)
3
4(11)
5(8)
7(2)
30(2)

自動洗濯機給水ホース
(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機給水ホース
水空間(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
洗濯機給水ホース(口金付)
十川産業(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
洗濯機給水ホース
カクダイ¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付材質PVC、POM
ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から9日以内出荷二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。材質塩化ビニル樹脂色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色アイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
自動洗濯機給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷から5日以内出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980