絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.8
  • 0.202(1)
  • 0.26~0.34(1)
  • 0.5(8)
  • 1(19)
  • 1.5(9)
  • 2(18)
  • 3(18)
  • 4(11)
  • 5(8)
  • 7(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アラミック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.5(8)
0.8
1(19)
1.5(9)
2(18)
3(18)
4(11)
5(8)
7(2)
30(2)
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ダブルファインバブル 洗濯ホース アラミック

    ダブルファインバブル 洗濯ホース

    アラミック
    6,980税込7,678
    1本
    当日出荷
    ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
    用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
  • 自動洗濯機給水ホースL型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホースL型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
    長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
  • ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善)

    ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

    YAMAZEN(山善)
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
    用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    口金なし
    材質PVC、POM
  • これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
  • ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
  • 洗濯機給水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機給水ホース(L型)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    仕様口金なし材質PVC、POM長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6502-70

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用給水ホース