カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ(133)
- ミヤコ(87)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
- カクダイ(67)
- GAONA(ガオナ)(66)
- テクノテック(38)
- INAX(LIXIL)(32)
- シナネン(28)
- アウス(14)
- TOTO(11)
- KVK(8)
- 星朋商工(6)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- SF-JOINT(3)
- スマイルキッズ(3)
- produce・D(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機の排水トラップとして
洗濯機パン用カバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷H5412F1の洗濯機パン用カバーです。ペットが洗濯機の下に侵入するのを防ぎます。カラーはホワイトです。用途洗濯機パンにペットが侵入するのを防ぐカバーとして色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。用途洗濯機用のパンとして材質ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)300
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。用途洗濯機用の排水トラップとして材質ABS樹脂色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
シンク排水パッキンセット
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷材質NR、PE、紙外径×内径×厚さ(mm)【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7
ベストレイ 防水パン RS用 スタンドカバー60
シナネン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6464用部品のスタンドカバーです。仕様スタンドカバー色モノトーンホワイト対応(防水パン品番)RS-6464MW
ベストレイ 防水パン RS用 スタンドカバー60
シナネン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6060用部品のスタンドカバーです。仕様スタンドカバー色ホワイト対応(防水パン品番)RS-6060W
ベストレイ 防水パン KSB用 カバー74
シナネン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-7464用部品のカバーです。仕様カバー色スノーホワイト対応(防水パン品番)KSB-7464SNW
ベストレイ 防水パン HSB用 カバー64(HSB-6464用)
シナネン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のカバー64(HSB-6464用)です。仕様カバー色スノーホワイト対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
ベストレイ 防水パン HSB用 フラップ扉(側面用)
シナネン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のフラップ扉(側面用)です。仕様側面用色スノーホワイト対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
ベストレイ 防水パン HSB用 フラップ扉(トラップ面用)
シナネン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のフラップ扉(トラップ面用)です。仕様トラップ面用色スノーホワイト対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 透明横引排水トラップ付
シナネン¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 縦引排水トラップ付
シナネン¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップはタテ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)有色タテ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付
シナネン¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付
シナネン¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバーカバー(カバー74)1枚寸法(mm)750×645×125タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)707×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 横引排水トラップ付
シナネン¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバーカバー(カバー74)1枚寸法(mm)750×645×125タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ耐荷重(kg)200内寸(mm)707×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入取付径(Φmm)146(トラップ)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×645×125
エバフレキ LFK型
EVUC(エバック)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用 内管フラットでスムーズ排水 防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単材質チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM最小曲げ半径(mm)130.5適合ねじG2' 1/2ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620芯ずれ幅(mm)140曲げ角度(°)最大220
洗濯機パン
丸一¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷付属品固定ビス(ステンレス4.5×50)×4仕様トラップタイプ/センター寸法(mm)640×640×60色ホワイト材質(本体)PP取付部Φ146(トラップ)
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
洗濯機置き台 イージーキャスター
テクノテック¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。材質ポリプロピレン、アルミ寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620耐荷重(kg)200
床排水トラップ スライドロック
テクノテック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。 取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。 締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。材質ポリプロピレン他色ホワイト能力【排水】28L/分深さ(mm)【封水】50適合配管VP50・VU50接続配管VP50・VU50
防水パン用排水トラップ 配管下げ
テクノテック¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。適合配管VP50・VU50
防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付
テクノテック¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。 防水パンへの泡あふれを防ぎます。適合配管VP50・VU50
床上配管対応給水栓付防水パン
テクノテック¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ材質ポリプロピレン色ニューホワイト耐荷重(kg)200
フォーセットパン専用ガード
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。材質ポリプロピレン
かさ上げ防水パン イージーパンTPD
テクノテック¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)材質ポリプロピレン色ニューホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
薄型耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
養生シート
ミヤコ¥249税込¥2741個4日以内出荷塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材