66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • 洗濯機排水延長ホース 十川産業

    洗濯機排水延長ホース

    十川産業(33件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
  • 洗濯機排水ホース カクダイ

    洗濯機排水ホース

    カクダイ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機の排水延長ホースです。
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
  • ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
    付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • 洗濯機排水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機排水ホース(L型)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
    用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.93ホース長さ(mm)930
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)2
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)4
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリー

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリー長さ(m)3ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)3
  • マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用 (伸縮式 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
    付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-5151-63
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    芯ずれの調整が楽にできます。
    材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
  • 洗濯機排水ホース カクダイ

    洗濯機排水ホース

    カクダイ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    洗濯機専用排水・延長ホース
    材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.86ホース長さ(mm)860アズワン品番64-6503-21
  • これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
    用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
  • 洗濯機排水ホース(伸縮式) カクダイ

    洗濯機排水ホース(伸縮式)

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    曲げ伸ばし自由自在!
    用途洗濯機の排水接続材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
  • 洗濯機用排水ホース カクダイ

    洗濯機用排水ホース

    カクダイ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    欠品中
    必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC長さ(m)20ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)34
  • 洗濯機排水ホースL型 ミツギロン

    洗濯機排水ホースL型

    ミツギロン
    799税込879
    1本
    当日出荷
    材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30
  • 排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
    仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂ホース長さ(m)0.5ホース長さ(mm)500特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
  • これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続

    GAONA(ガオナ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    ◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
    用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
  • 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ

    SF-JOINT
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
    用途洗濯機防水パン接続用材質TPE、ABSダークグレータイプ接着タイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50許容偏芯(mm)60曲り角度(最大)90°
  • 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ

    排水フレキパイプ(洗濯機パン用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
    用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
  • 洗濯機用ホース 洗濯機用バブル給水ホース タカギ

    洗濯機用ホース 洗濯機用バブル給水ホース

    タカギ
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    ウルトラファインバブルが、洗剤成分とともに繊維のすき間へ行き渡り、洗浄をサポート。タカギ独自のキャビテーション構造『BUBBLE GEN』によりウルトラファインバブルを生成
    用途洗浄率アップ。タオルのふんわり感アップ
  • 洗濯機排水ホース(20m) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース(20m)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    内径30×36mm 20m巻き。好きな長さにカットしてお使いいただけます。
    用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂アイボリー長さ(m)20
  • 洗濯機排水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機排水ホース(L型)

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
    用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~93
  • ウルブロウォッシュ ハタノ製作所

    ウルブロウォッシュ

    ハタノ製作所
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    今お使いの洗濯機に取り付けるだけ。ウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす。簡単取付。工事不要。縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
    材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)天井:450~456、内枠:410~417適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
  • エルボソケット付洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ

    エルボソケット付洗濯機防水パン接続用

    エムツーエムJ
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
    用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
  • 洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用) エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)

    エムツーエムJ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
    用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8
  • これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
    用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
  • 縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付 ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • 縦引トラップ用排水ホース ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • 3.0m 洗濯機用給水ホース エスコ

    3.0m 洗濯機用給水ホース

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CJ-15ホース長さ(m)3
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)300呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
  • 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ

    SF-JOINT(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
    用途洗濯機防水パン接続用材質TPEダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
  • パン排水トラップホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水トラップホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    用途洗濯機用排水トラップの縦排水用仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
  • 防水パン接続用排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防水パン接続用排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。
    用途防水パン接続用の排水フレキグレー最高使用温度(℃)60
  • 洗濯機用排水管ジョイント エスコ

    洗濯機用排水管ジョイント

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    排水トラップ EA468CJ-235用。
    材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC全長(mm)350質量(g)800ホース長さ(m)0.35ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
  • 洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用

    エムツーエムJ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
    用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
  • 洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用

    エムツーエムJ
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
    用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
  • 洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用

    エムツーエムJ
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
    用途管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水ホース