10ページ目: 排水部材

451件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯排水口(トラップつき) カクダイ

    洗濯排水口(トラップつき)

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
    仕様ビス付き材質黄銅、ABS呼び50アズワン品番64-6503-15
  • 洗濯機真下排水用パイプセット カクダイ

    洗濯機真下排水用パイプセット

    カクダイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    3日以内出荷
    洗濯機の真下に排水口がある時に使用します。
    材質PEアズワン品番64-6503-13
  • 横引ソケット カクダイ

    横引ソケット

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    床下寸法がないときの排水配管に便利。120ミリ以上での切断が可能なので、床下寸法に合わせてご使用ください。
    材質PVCアズワン品番64-6503-12
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
    呼び寸法(mm)50
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。ビス3本付
    サイズ50
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
    サイズ50
  • 洗濯機排水口 VU専用 アウス

    洗濯機排水口 VU専用

    アウス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)85
  • 洗濯機排水口 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機排水口 VP・VU兼用

    アウス
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)100
  • 洗濯機排水口 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機排水口 VP・VU兼用

    アウス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ75胴径(Φmm)125
  • 洗濯機排水口 VU専用 アウス

    洗濯機排水口 VU専用

    アウス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)100
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)

    アウス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。トラップ封水25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付)

    アウス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。フランジ径85mm。狭い場所にも取付出来ます。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。50VP・VU兼用。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。
    仕様ビスナシ寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)

    アウス
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)50×50
  • これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
    付属品フタ、インナー材質黄銅、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-87
  • 洗濯機パン740サイズ TOTO

    洗濯機パン740サイズ

    TOTO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ740耐荷重(kg)約200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
  • せんたくきの背伸び脚 ソーゴ

    せんたくきの背伸び脚

    ソーゴ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    2段階調整可能!
    用途コタツやテーブルにも使える!材質本体:ABS樹脂、底部:高弾性合成ゴム高さ(mm)20~60
  • ホース固定バンド INAX(LIXIL)

    ホース固定バンド

    INAX(LIXIL)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    適合TP-31,TP-32,TP-51,TP-52,TP-53,TP-54。洗濯機パン本体ノ取リ扱イ説明書ニ同梱サレタ部材
  • ホースバンド INAX(LIXIL)

    ホースバンド

    INAX(LIXIL)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
  • 洗濯機接続エルボ INAX(LIXIL)

    洗濯機接続エルボ

    INAX(LIXIL)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×受口

    ミヤコ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • 洗濯機パン ミヤコ

    洗濯機パン

    ミヤコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ドラム式など大型化してきている一般家庭用全自動洗濯機にも対応します。 740サイズなら大型ドラム式洗濯機を洗濯器パン降ろさずにトラップのお手入れが出来ます。 トラップ側の設置台が長くなっているので片側に洗濯機を寄せることが出来ます。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    付属品木ビス(ステンレス)×4本材質PP寸法(mm)740×640色スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり(中央)商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
  • 洗濯機パン ミヤコ

    洗濯機パン

    ミヤコ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    付属品木ビス(ステンレス)×4本寸法(mm)640×640色スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ中央
  • ホッパー式防虫トラップ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ

    ミヤコ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 横引ソケット ミヤコ

    横引ソケット

    ミヤコ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
    材質PVC寸法H(mm)210寸法d2(mm)60耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 横引トラップ コンパクト型 ミヤコ

    横引トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
    付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ

    洗濯機排水トラップ(横引)

    ミヤコ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • MB44KF用キャップ ミヤコ

    MB44KF用キャップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    仕様VU50用適合本体MB44KF
  • ツバ広洗濯機排水金具 ミヤコ

    ツバ広洗濯機排水金具

    ミヤコ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP寸法50
  • トラップ用かさ上げ台座 ミヤコ

    トラップ用かさ上げ台座

    ミヤコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。 床と本体の間に取り付けることで10ミリかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。
    付属品ステンレスビス×3材質PVC
  • 洗濯機排水トラップ コパン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コパン

    ミヤコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO色ホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
  • クリーン型濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型濯機排水トラップ

    ミヤコ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 縦引トラップ(透明) ミヤコ

    縦引トラップ(透明)

    ミヤコ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
    材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 縦引トラップ ミヤコ

    縦引トラップ

    ミヤコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 縦引トラップ(透明) ミヤコ

    縦引トラップ(透明)

    ミヤコ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPO色スーパーホワイト寸法VP・VU50

『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水部材