カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ(86)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
- カクダイ(67)
- GAONA(ガオナ)(66)
- テクノテック(31)
- INAX(LIXIL)(21)
- アウス(14)
- TOTO(11)
- エスコ(9)
- KVK(7)
- 星朋商工(6)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- SF-JOINT(3)
- スマイルキッズ(3)
- produce・D(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機の排水トラップとして
洗濯機パン用カバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷H5412F1の洗濯機パン用カバーです。ペットが洗濯機の下に侵入するのを防ぎます。カラーはホワイトです。用途洗濯機パンにペットが侵入するのを防ぐカバーとして色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。用途洗濯機用のパンとして材質ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)300
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。用途洗濯機用の排水トラップとして材質ABS樹脂色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
洗濯機パン
丸一¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷付属品固定ビス(ステンレス4.5×50)×4仕様トラップタイプ/センター寸法(mm)640×640×60色ホワイト材質(本体)PP取付部Φ146(トラップ)
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
洗濯機置き台 イージーキャスター
テクノテック¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。材質ポリプロピレン、アルミ寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620耐荷重(kg)200
床排水トラップ スライドロック
テクノテック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。 取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。 締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。材質ポリプロピレン他色ホワイト能力【排水】28L/分深さ(mm)【封水】50適合配管VP50・VU50接続配管VP50・VU50
床上配管対応給水栓付防水パン
テクノテック¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ材質ポリプロピレン色ニューホワイト耐荷重(kg)200
フォーセットパン専用ガード
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。材質ポリプロピレン
薄型耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
養生シート
ミヤコ¥249税込¥2741個4日以内出荷塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。材質本体/黄銅、エルボ/TPO
洗濯機用かさ上げ台
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能 両面テープ付き 耐荷重:1.96kN(200kgf)材質PP耐荷重(kN)1.96商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。用途洗濯機の排水フレキとして。長さ(mm)250長さ(m)0.25ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.25パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から翌々日出荷透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。用途洗濯機の排水フレキとして。ホース内径(Φmm)50パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 横排水用)
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途穴あきの洗濯機パンに施工できる横引排水トラップです。材質ABS樹脂色ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は56
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用)
GAONA(ガオナ)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。材質ABS樹脂色ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は66
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 横排水用)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.縦引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 横排水用)
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用)
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)377適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
ガオナ 洗濯機用防水パン 高さアップ (水滴から守る かさ上げ)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)300外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る)
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷結露などの水滴から床を守ります。用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)500呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.5
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。材質ABS樹脂
洗濯機用防水パン
カクダイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。材質PP色ホワイト耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持アズワン品番64-6502-79
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材