カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ(86)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
- カクダイ(67)
- GAONA(ガオナ)(66)
- テクノテック(31)
- INAX(LIXIL)(21)
- アウス(14)
- TOTO(11)
- エスコ(9)
- KVK(7)
- 星朋商工(6)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- SF-JOINT(3)
- スマイルキッズ(3)
- produce・D(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
洗濯機かさ上げ台 ハイグレード
星朋商工¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ポリプロピレン
洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)560×710×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107色アイボリータイプ開閉ロック式
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷洗濯機水栓・洗濯機給水ホース付きの洗濯機パンです。 床下に洗濯機用水栓を設置する事により壁の水栓が不要となるため、場所を取らず見た目がスッキリします。 洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。 万一ホースが外れても給水が自動で停止するオートストッパーが付いています。 洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができて便利です。排水トラップは別売です。付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具材質(洗濯機パン)ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×640
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
床上排管対応防水パン
テクノテック¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
洗濯機排水トラップ用エルボ(VU)
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用アズワン品番64-6503-16
洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVCタイプVP・VU管兼用
洗濯機トラップ ワン取り出し治具
ミヤコ¥999税込¥1,0991個当日出荷清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
臭気とめ吉
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。付属品バンド、インナー、ビス材質TPO色ホワイトグレー寸法50
洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
小型防水パン(プッチエンデバー)
テクノテック¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から5日以内出荷収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。仕様排水口位置/中央(C)材質PP色アイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
目皿ふさぎふた
TOTO¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷洗濯機の排水ホースを外してお使い下さい。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。色ホワイト高さ(mm)24.7外径(Φmm)117.5
排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい アイボリー
GAONA(ガオナ)¥989税込¥1,0881個9日以内出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5色アイボリー
これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷◆洗濯機トラップの封水切れによる害虫の侵入や臭いにおいを防ぎます。◆賃貸の一室をオフィスとして使用する際や未入居の間など、長期間洗濯機を使わない場合におすすめです。◆トラップ用エルボを取外して設置します。◆蓋をはめるだけなので簡単に取付け・取外しができます。◆ほとんどのメーカーの洗濯機パン(外形Φ142)に設置できます。用途虫やにおいがあがってくるのを防ぐ洗濯機トラップ用フタです。長期間しようしないときに。材質ポリプロピレン寸法(mm)156(上部)×146(下部)×20(厚さ)適合外径(Φmm)142
これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続
GAONA(ガオナ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
洗濯機排水トラップ用バンド
カクダイ(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用材質銅
角型洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き材質ABSアズワン品番64-6503-11
排水トラップ(タテビキ)
INAX(LIXIL)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から5日以内出荷取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。材質ABSタイプタテビキ商品タイプタテビキ
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)
GAONA(ガオナ)¥789税込¥8681個当日出荷排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度(℃)1~50
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
洗濯機排水パン用すきまパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止)
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止材質ステンレスアズワン品番64-5155-27
洗濯機パン用エルボセット
ミヤコ¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。材質インシュロックタイ:ナイロン66材質(本体)TPE内径(Φmm)32外径(Φmm)32
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材