絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.25
- 0.15(1)
- 0.1535(1)
- 0.2(5)
- 0.215(1)
- 0.24(2)
- 0.3(14)
- 0.309(2)
- 0.33~0.84(2)
- 0.35(11)
- 0.4(9)
- 0.5(3)
- 0.62(4)
- 0.93(3)
- 1(6)
- 1.5(5)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(2)
- 20(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
呼び
- 50(6)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- ミヤコ(3)
- カクダイ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- エムツーエムJ(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.2(5)
0.25
0.3(14)
0.35(11)
0.4(9)
0.62(4)
1(6)
1.5(5)
2(6)
3(6)
ホース長さ(m)をもっと見る

排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
防水パン接続用排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。用途防水パン接続用の排水フレキ色グレー最高使用温度(℃)60
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。用途洗濯機の排水フレキとして。長さ(mm)250長さ(m)0.25ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.25パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷から翌々日出荷透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。用途洗濯機の排水フレキとして。ホース内径(Φmm)50パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×受口
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷用途管と管の接続用仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)250呼び50ホース長さ(m)0.25ホース長さ(mm)250
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)250呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷用途管と管の接続用仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)250呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)250呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材